カテゴリ
- メカニカル部品(161)
- 自動車補修部品(2)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFSH25RNZA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LNZH)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNYA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
RG ダウンサス ミライース LA350S
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式LA350S備考2WD 0.66L RSターボ適合車種ミライース年式17/5~エンジン型式KF-VE3フロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
L Series(LEFSH25LNZA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25A)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNZB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNM2A
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZA)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25A
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2A
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZB)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEFSH25LNYA)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)600寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNZH)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LNZB)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷ストローク(mm)200寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNZB)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25RAH)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25NM2B)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)50寸法(mm)25ストローク標準ストローク精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM2) 取付形状M2位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25V6B)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25V6A)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNM1H)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)300寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LNM1H)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)300寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25NM2H)
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷ストローク(mm)800寸法(mm)25ストローク標準ストローク精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM2) 取付形状M2位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25NM2A)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)600寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM2) 取付形状M2位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25NM1A)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)500寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LV6A)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)150寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNM1A)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25RNM1B)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH25NM1B)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)50寸法(mm)25ストローク標準ストローク精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RNM2A)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)800寸法(mm)25ストローク標準ストローク精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25V6H)
SMC¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25T6B)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LT6A)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LS2A)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100WI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25T6A)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RV6H)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RT6A)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25T6H)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら