L Series(LEFSH25RAH)

L Series(LEFSH25RAH) - SMC
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40510575LEFSH25RAH-400N-6ND(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥118,470
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510584LEFSH25RAH-400N-R16ND(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥125,680
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40510566LEFSH25RAH-400N-
¥83,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40510566LEFSH25RAH-400N72521296LEFSH25RAH-400NLEFSH25RAH-400N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72521296電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥82,980
税込¥91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする