「lf 仕切り」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(4枚組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)440 タイプ300深 奥行(mm)202 仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚 仕切数(個)最大40 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)(138+30) 有効内寸法・高さ(mm)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)300(Max) 定格電流(A)10(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。 従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129 質量(kg)1.2 グリーン 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90 仕切板12枚 仕切数(個)15 色(フタ)クリア 材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー 材質(取手)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LION (ライオン事務器)展示パネル LFPタイプ
エコ商品
高さ(mm)1800 ライトグレー 幅(mm)982 アズワン品番64-8237-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
63,980 税込70,378
46日以内出荷

Stormor Shelving Accessories. Shelf Pack 1 (St.No. ; 521-443 521-443 ) Consists of:. Extra pack of 6 shelves 1000x300 mm Shelf Clips x 24. Shelf Pack 2 ( ; 521-447 521-447 ) Consists of:. Extra pack of 6 shelves 1000x450 mm Shelf Clips x 24. Brace Pack 1 (To fit 1850H Frames) (St.No. ; 521-437 521-437 ) Consists of:. Rear brace kit (x2) Nuts and Bolts (x2). Brace Pack 1 (To fit 2150H Frames) (St.No. ; 521-431 521-431 ) Consists of:. Rear brace kit (x3) Nuts and Bolts (x3)
仕様システム = Stormor棚の数 = 6高さ = 1000mm深さ = 300mm材質 = スチール色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍! アイデア次第で収納物いろいろ! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.8 クリア 高さ(mm)90 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 奥行(mm)290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90 仕切数(個)なし 仕切りフリー 材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー 材質(取手)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-SC
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:半導体
材質キャストアクリル 適合波長(nm)850~1040 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
55,980 税込61,578
6日以内出荷

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-Ar
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:ARGON
材質キャストアクリル 適合波長(nm)400~520 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-He
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:HE-NE、Krypton
材質キャストアクリル 適合波長(nm)600~720 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
46,980 税込51,678
6日以内出荷

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-EX
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
材質キャストアクリル 適合波長(nm)180~390 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-YG
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質キャストアクリル 適合波長(nm)900~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-TWCL
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG)、Nd-YAG(FHG/THG)、YV04
材質キャストアクリル 適合波長(nm)200~540、900~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)