カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)

「lf-12-13」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在水栓(水用) INAX(LIXIL)自在水栓(水用)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在170
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
適合一般地/寒冷地 共用(固定コマ)関連資料(0.83MB)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)
829税込912
1個
当日出荷
仕様泡沫金具
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続ねじW26山20
レバーハンドル部 INAX(LIXIL)レバーハンドル部INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/2水栓用スピンドル INAX(LIXIL)1/2水栓用スピンドルINAX(LIXIL)
519税込571
1個
当日出荷
適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
熱湯用水栓(壁付型) INAX(LIXIL)熱湯用水栓(壁付型)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用付属品長尺断熱キャップ呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)190
1/2水栓用ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)1/2水栓用ハンドル部(湯用)INAX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54
陶器製三角ハンドル INAX(LIXIL)陶器製三角ハンドルINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質陶器本体形状三角
Mハンドル用表示ネジ INAX(LIXIL)Mハンドル用表示ネジINAX(LIXIL)
379税込417
1個
当日出荷
3/4”コマ部 INAX(LIXIL)3/4”コマ部INAX(LIXIL)
329税込362
1個
当日出荷
適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm関連資料適用品番一覧
1/2”水栓用ハンドル部 水用 INAX(LIXIL)1/2”水栓用ハンドル部 水用INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合LF-1(2007/4以前)、LF-114-13(2007/4以前)、LF-116N-13(2007/4以前)、LF-12-13(2007/4以前)、LF-12R-13,-CV(2007/4以前)、LF-14-13(2007/4以前)、LF-14N-13(2007/4以前)、LF-14NF-13(2007/4以前)、LF-15-13(JW),-CV(2007/4以前)、LF-16-13(2007/4以前)LF-216N-13(2007/4以前)、LF-23N,BNLF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般色(キャップ)
スピンドル部(レバー式(Z商品)用) INAX(LIXIL)スピンドル部(レバー式(Z商品)用)INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合LF-1ZLF-7KRZ-13LF-7KZ-13LF-7RZ-13LF-12Z-13LF-12Z-13(195)LF-12ZF-13LF-12ZF(300)-13LF-200Z(65)LF-200Z(120)LF-270ZSF-16Z-13全長(mm)43商品タイプ右ねじ
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20適合品番LK-7KF-13、LF-12F-13、LF-12F-19、LF-14F-13、LF-14F-19、LF-16F-13、LF-16F-19、SF-130F-G、SF-131F-G、SF-212F-13、SF-216F-13他
自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー式自在水栓(泡沫式・湯用) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
吐水口長さ(mm)自在170
送り座付自在水栓(節水固定コマ式) INAX(LIXIL)送り座付自在水栓(節水固定コマ式)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ)寸法(mm)配管:13吐水口長さ(mm)自在170
[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120赤・青・黄エスコ品番EA104LF-10セット内容3本セット(EA104LF-11、EA104LF-12、EA104LF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
レバー式自在水栓 INAX(LIXIL)レバー式自在水栓INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ハンマークッション付ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)ハンマークッション付ハンドル部(水用)INAX(LIXIL)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
適合LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-93、LF-260K、LF-903K、LF-7R-13、LF-7KR-13、LF-7RE-13、LF-12R-13、SF-7R-13GねじD:TW19山8、E:W24山20
ハンドル付スピンドル部(水用)(節水コマ式・寒冷地用) INAX(LIXIL)ハンドル付スピンドル部(水用)(節水コマ式・寒冷地用)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合13mm水栓全般(節水コマ式・寒冷地用)LF-1-U、LF-7-13-U、LF-7R-13-U、LF-12R-13-U本体形状三角色(キャップ)
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
キャップナット付スピンドル部(コマ付) INAX(LIXIL)キャップナット付スピンドル部(コマ付)INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様キャップナット付(W24山20)、スピンドル部(コマ付)適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13全長(mm)49
ハンドル付スピンドル部(水用) INAX(LIXIL)ハンドル付スピンドル部(水用)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様節水コマ(A-420-4)付、キャップナット:W24山20適合13mm水栓全般(節水コマ式)LF-1、LF-7-13、LF-12-13、LF-16-13、LF-14-13本体形状三角色(キャップ)
長尺断熱キャップ付吐水口部 INAX(LIXIL)長尺断熱キャップ付吐水口部INAX(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
レバー式自在水栓(水用) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(水用)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所医療・施設用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合
カプラーカバー INAX(LIXIL)カプラーカバーINAX(LIXIL)
259税込285
1個
5日以内出荷
適合LF-7RED-13-RU、LF-7REP-13-RU、LF-12RED-13-RU(-U)、LF-12REH-13(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-7RH(N)-13、SF-7RP-13(N)-RU白(N88)
整流口部 INAX(LIXIL)整流口部INAX(LIXIL)
809税込890
1個
5日以内出荷
適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13ねじD:W22山20
レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
1/2”キスコマ部 INAX(LIXIL)1/2”キスコマ部INAX(LIXIL)
189税込208
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)23寸法B(mm)15適合品番LF-1-T9、LF-7-13-T9、LF-7K-13-T9、LF-12-13-T9、LF-70R-13-T9
コマ部 INAX(LIXIL)コマ部INAX(LIXIL)
619税込681
1個
6日以内出荷
開閉ハンドル INAX(LIXIL)開閉ハンドルINAX(LIXIL)
799税込879
1個
6日以内出荷