カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(340)
  • トラック用品・パーツ(67)
  • 制御機器(39)
  • オフィス家具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • バイク部品(18)
  • 清掃用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 電気材料(13)
  • 事務用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業服(9)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 家電(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • テープ(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgr」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGR-1用コーンホルダー 日本緑十字社LGR-1用コーンホルダー日本緑十字社
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質熱可塑性耐衝撃エンビ樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)135×100×45質量(g)約30アズワン品番64-2324-65日本緑十字社品番116192
漏電火災警報器 LGR 河村電器産業漏電火災警報器 LGR河村電器産業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
漏電を感知して知らせ
集合型漏電火災警報器 LGR 河村電器産業集合型漏電火災警報器 LGR河村電器産業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
漏電を感知して知らせ、場所を取らないコンパクトサイズ
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGRLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用材質主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
キュービクル用埋込型漏電火災警報器 LGR 河村電器産業キュービクル用埋込型漏電火災警報器 LGR河村電器産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チップ N 張地 / 布・ビスカ LGR オーツーチップ N 張地 / 布・ビスカ LGRオーツー
59,980税込65,978
1脚
16日以内出荷
軟質モールドウレタンによる有機的なフォルムが身体を包み込み、心地よい。安らぎを提供します。豊富なバリエーションにより、多様な空間にフィット。
チップ B 張地 / 布・ビスカ LGR オーツーチップ B 張地 / 布・ビスカ LGRオーツー
59,980税込65,978
1脚
16日以内出荷
軟質モールドウレタンによる有機的なフォルムが身体を包み込み、心地よい。安らぎを提供します。豊富なバリエーションにより、多様な空間にフィット。
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(52件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(30個)
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(624件のレビュー)
98税込108
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ コンセント エレコム電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ コンセントエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3P対応4個口のマグネット付き抜け止め電源タップです。二重構造、二重被ふく、スイングプラグ、仮固定穴を備え、デスクやラック近くでOA機器を安全に接続したい業務用途に適しています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
角型容器 蓋 矢崎化工角型容器 蓋矢崎化工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
KL-60 LGRの蓋です。
適合KL-60用形状角型RoHS指令(10物質対応)対応
角型容器 蓋 矢崎化工角型容器 蓋矢崎化工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
KL-45 LGRの蓋です。
適合KL-45用形状角型RoHS指令(10物質対応)対応
クイックデーター スタンド 大型[顔料系] 赤 サンビークイックデーター スタンド 大型[顔料系] 赤サンビー
2,298税込2,528
1個
当日出荷
クイックデーター用のインク付きスタンドです。
仕様インク収納ポケット付き適合機種クイックデーター10号サイズ大型インク色繰り返し・詰め替え対応
角型容器 蓋 矢崎化工角型容器 蓋矢崎化工
879税込967
1個
5日以内出荷
KL-30 LGRの蓋です。
材質ポリエチレンライトグレー適合KL-30用形状角型RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ蓋のみ
ダストボックス 蓋 矢崎化工ダストボックス 蓋矢崎化工
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
KL60B LGRの蓋です。
適合KL-60B用RoHS指令(10物質対応)対応
ダストボックス 蓋 矢崎化工ダストボックス 蓋矢崎化工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
KL45B LGRの蓋です。
適合KL-45B用RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め コード側4口一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント エレコム電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め コード側4口一括スイッチ オフィス 会議室 コンセントエレコム(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7個口スイッチ定格15A・125V・1500W材質本体:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 2個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント エレコム電源タップ 延長コード 2個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセントエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き) CONDOR(山崎産業)YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から4日以内出荷
抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。グレー材質PVC(抗菌防カビ剤配合)付属品キャップ厚さ(mm)48構造ジョイント式耐荷重(kg)約3.8(1cm2あたり)加工抗菌:あり防炎性能試験番号EO.030048
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ
749税込824
1巻
当日出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント エレコム電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセントエレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
テープカッター PLUS(プラス)[文具]テープカッターPLUS(プラス)[文具]
749税込824
1台
当日出荷
コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。すべりにくい底全面クッション貼りです。
適合幅24mmまで、長さ70mまで(テープ)材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS外形寸法70×212×100
ダストボックス 蓋 矢崎化工ダストボックス 蓋矢崎化工
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
KL30B LGRの蓋です。
材質ポリエチレンライトグレー適合KL-30B用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ蓋のみ
チリトリ 矢崎化工チリトリ矢崎化工(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ごみを取る先端部の強度を充分確保して取り残しが無い設計です。 ごみが引っ掛かりにくく、捨て易い設計です。
材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.3030 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 多用途スポンジ 異物混入対策用 No.30303M(スリーエム)
409税込450
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
接触冷感メッシュ半袖 SK11接触冷感メッシュ半袖SK11(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1枚
当日出荷
空調ウエア着用時のインナーとして効果絶大です。接触冷感メッシュ生地でムレ感を軽減し、いつも快適です。汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。両脇に消臭テープを使用し、気になるニオイ成分を軽減します。身体にフィットし、快適な動作をサポートします。ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。
用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15機能クールタイプ半袖仕様襟足反射プリント
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
極細ナイロン江戸打ちひも まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひもまつうら工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻(150m)
当日出荷から10日以内出荷
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)軽プラモンスターGIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材質高炭素鋼(S58C)
漏電火災警報器(受信機) 河村電器産業漏電火災警報器(受信機)河村電器産業
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
カラーラベル ケニスカラーラベルケニス
2,398税込2,638
1巻(330枚)
当日出荷から翌日出荷
1枚ずつはがして使える台紙付で、使い易さ抜群です。
入数(枚)330大きさ15×30mm
ロープ結索補助スティック 日本緑十字社ロープ結索補助スティック日本緑十字社
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク 複雑なロープワークを簡単操作で再現。 現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。 固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。 バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。
寸法(Φ×mm)32×230材質グラスファイバー強化ナイロン厚さ(mm)3質量(g)約70アズワン品番64-2324-64日本緑十字社品番116191
THORGLOVE グラインダー 軍手 THORGLOVETHORGLOVE グラインダー 軍手THORGLOVE
5,598税込6,158
1個
当日出荷
グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。
コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)人工芝 防草シート付きYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から5日以内出荷
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
絶縁端子キャップ ELPA絶縁端子キャップELPA(2件のレビュー)
123税込135
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
...
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2