厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)3000
寸法(mm)3000
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
長さ(mm)3000
厚さ(mm)1.0
寸法(mm)3000
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
関連キーワード