15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所 CADデータあり
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

岩田製作所レーザーセンサ用(KEYENCE社)
エコ商品
キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗加工用縦置きチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)65 寸法INSL(mm)12.5 寸法DCN(mm)54.01
1箱(10個)
25,880 税込28,468
5日以内出荷

タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)54 寸法INSL(mm)9.5 寸法DCN(mm)44.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイチップ FBM-I
エコ商品
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)3 寸法W1(mm)8 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)28 寸法INSL(mm)5.5 寸法DCN(mm)25
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)44 寸法INSL(mm)8 寸法DCN(mm)35.01
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
エコ商品
材質AH9130 寸法S(mm)4 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)35 寸法INSL(mm)6.5 寸法DCN(mm)28.01
1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 搭載左右角度調節(スウィーベル) -高さ調節 -縦回転(ピボット) - 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HF-P 液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】 上下角度調節 (チルト) :搭載、左右角度調節(スウィーベル): -、高さ調節 : -縦回転(ピボット):- 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HFZ 液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1袋(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)Cable marker LSZH
エコ商品
シリーズTIPTAG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(120個)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)