LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTimeLiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTimeLiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTimeLiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTimeLiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTimeLiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTimeLiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTimeLiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - LiTime

50AのBMSボードを採用して、2Cハイレート放電可能で継続負荷電力1280Wを実現します。
同容量の鉛蓄電池より小型化と軽量化を実現し、持ち運びと取付がより楽になります。
より高いエネルギー密度、より安定した性能とより大きな電力を備えたグレードAのLiFePO4セルで製造されているため、品質が優れています。
BMS内蔵で、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡に対する100%の保護を提供します。
640Whの蓄電池容量と定格出力1280Wの高出力&最大2直列4並列拡張可能です。
バッテリー専用充電器を使って5時間で満充電できます。そのほかに、ソーラーパネルによる充電も可能です。
信頼性の高いディープサイクルバッテリーで、安心の電力供給を実現
農業用機器、電動工具、電動車椅子、モビリティスクーターなどに適用

付属品
バッテリー本体×1、説明書×1、M8ターミナルボルト 2、絶縁カバー 2
寸法(mm)
195×166×172
質量(kg)
6.05
容量
25Ah
タイプ
【セル】LiFePO4
電流(A)
【充電】5(0.2C)
温度(℃)
【充電】0~50【放電】-20~60
定格電流(A)
50
保護等級
IP65
保存温度(℃)
-10~50
公称電圧(V)
25.6
保証期間
5年
充電電圧(V)
28.8(±0.4)
充電電流(A)
【最大継続】25(1C)
消費電力量(Wh)
640
充電方式
充電器、MPPT、発電機
端子
M8×14mm
保護
【低温保護】なし【低温保護再開】なし
各種認証
FCC、CE、RoHS、UN38.3
使用可能回数
4000回以上
最大放電電流(A)
【最大1秒】170(6.8C)【最大継続】50(2C)
材質(シェル)
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
抵抗(mΩ)
【内部】≦40
システム対応
【接続システム】最大2直列4並列
出力電力(W)
【最大継続】1280
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81343136LiT-24V25Ah-NBMAX
¥39,100
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする