グリーン購入法適合
仕様施工可能面:壁面・床面兼用
付属品設置ラベル・ビスセット
材質主材:ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
アズワン品番64-3967-78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523
適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304+樹脂
こんなお得な商品も!

ピクトサイン
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。
取付け方法テープ付
材質アクリル
寸法(縦×横)(mm)100×60
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。
高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用!
ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。
マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。
マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
用途乳幼児のおむつ交換台
付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット
材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495
適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児
商品タイプスタンドセット
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272
1式
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
・軽い力で開閉操作が可能
・ゆっくり開くソフトダウン機構
・ソフトなクッションで、ゆったり使える広い座面
・着替えやおむつ交換、荷物を置きたい時などにも役立ちます。
材質ABS樹脂、ウレタンレザー、スチール
寸法(mm)738×240×1538(閉)、738×1285×583(開)
色ホワイト
1個
¥459,800
税込¥505,780
14日以内出荷
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
床に手を触れず開閉が可能。。汚れに強く清掃しやすい形状。。ゆっくり開閉するソフトダウン機構。。ステップ面に滑り止め加工。。既存のトイレブースにも設置可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂
質量(kg)3.6
色クリアホワイト
外形寸法(mm)[閉時]W472×D75×H450[開時]W472×D448×H63
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
タイプレバー便器洗浄タイプ
関連資料ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン
長さ(mm)600
高さ(mm)36
使用場所浴室
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
関連キーワード