カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 固定用ケーブル(4)
  • 空調・電設資材(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ

「lkgb」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
Q-ロックエレメントホールタイプガイドブロック ナベヤQ-ロックエレメントホールタイプガイドブロックナベヤ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー Panasonic(パナソニック)エンドカバーPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
適合本体JG35RM、LGB52085LE1、LSEB7102LE1他
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(2個)
4日以内出荷
適合本体LGB52015LE1、LGB52016LE1、LSEB7001LE1他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
適合本体LGBZ0106、LGBZ2509K、LSEB1060他
エンドカバー Panasonic(パナソニック)エンドカバーPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
欠品中
適合本体LSEB7203LE1、LGB85041LE1、LGB85030LE1他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合本体LGB52094LE1、JG35RM他
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
照明器具飾り Panasonic(パナソニック)照明器具飾りPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適合本体LGBZ0120、LGBZ1434
照明器具飾り Panasonic(パナソニック)照明器具飾りPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合本体LGBZ0120、LGBZ1434
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGB SMCクランプシリンダ/スリムスタイル CLKGBSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮
作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB25 SMCロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB25SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル SMCCLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイルSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB32) SMCCLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB32)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB40) SMCCLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB40)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB40 SMCロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB40SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25) SMCCLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB32 SMCロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB32SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ラウンジ用チェアー〈フェルネ〉 LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー〈フェルネ〉LION (ライオン事務器)
189,800税込208,780
1台
46日以内出荷
ゆったりとしたくつろぎの空間をつくるラウンジ用チェアー。上質なデザインと柔らかな座り心地がポイントです。
座高(mm)400グリーン購入法適合
ショートレバーセット BLK GB350 23/GB350S 23 153GARAGEショートレバーセット BLK GB350 23/GB350S 23153GARAGE
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式ブラックタイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)適合車種HONDA GB350 C '2024 ~ '2024 (※),HONDA GB350 '2023 ~ '2023 (※),HONDA GB350S '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。位置【クラッチ側】無段階調整
ショートレバーセット BLK GB350 21-22/GB350S 21-22 153GARAGEショートレバーセット BLK GB350 21-22/GB350S 21-22153GARAGE
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
ブラックタイプ可倒式適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
200MM BRAKED 205KG BLK RP PRESSED STEEL RS PRO200MM BRAKED 205KG BLK RP PRESSED STEELRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 205kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 235mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティRoHS指令(10物質対応)対応
セパハン&トップブリッジセット BLK GB350/GB350S 21-22 153GARAGEセパハン&トップブリッジセット BLK GB350/GB350S 21-22153GARAGE
69,980税込76,978
1セット
12日以内出荷
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
その他【垂れ角】3°セット内容トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステーブラックハンドル径Φ22.2(内径Φ16)適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022絞り角(°)116(純正145)
セパハン&トップブリッジセット BLK GB350 23-24/GB350S 23-24 153GARAGEセパハン&トップブリッジセット BLK GB350 23-24/GB350S 23-24153GARAGE
69,980税込76,978
1セット
12日以内出荷
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
その他【垂れ角】3°セット内容トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステーブラックハンドル径Φ22.2(内径Φ16)適合車種HONDA GB350 '2023 ~ '2024,HONDA GB350S '2023 ~ '2024絞り角(°)116(純正145)
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
適合本体LGB81405LE1、LSEB4009LE1
パネル Panasonic(パナソニック)パネルPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
92日以内出荷
適合本体LGB51677LE1、LGB51678LE1、LSEB2016LE1他
セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)セード【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
90日以内出荷
質量(kg)3種類主照明ペンダント用適合器具LGBZ6116、LGBZ8116
セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)セード【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
90日以内出荷
手作り品
材質ABS樹脂、セード:強化和紙張り(ベージュ)質量(kg)0.7構造下面開放反射板
ソケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ソケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
92日以内出荷
材質磁器サイズE26
セード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)セード【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
フランジセット Panasonic(パナソニック)フランジセットPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
適合本体LGB10937LE1、LGB10959LE1、LGB10960LE1、LGB10961LE1、LGB10969LE1、LGB10970LE1、LGB10978LE1、LGB10979LE1
LEDユニット 線付【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.5定格電圧(V)100演色指数(Ra)93(高演色)電球の種類LED
エリアマスク Panasonic(パナソニック)エリアマスクPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
92日以内出荷
適合本体LGBC81610LE1、LSEBC5120LE1、LGBC58010LE1他
LEDユニット Panasonic(パナソニック)LEDユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
92日以内出荷
適合本体LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19329BCE1、LGB19329WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC439B、SC439W、SF919B、SF919W色温度(K)3500LED色温白
飾り Panasonic(パナソニック)飾りPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
92日以内出荷
適合本体LGB81420LE1、LGB81421LE1、LGB11086LE1他
LEDユニット Panasonic(パナソニック)LEDユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
92日以内出荷
適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、SC438B、SC438W、SF918B、SF918W色温度(K)2700LED色電球
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
92日以内出荷
適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB57628BCE1、LGB57628WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC438B、SC438W、SC439B、SC439W、SF918B、SF918W、SF919B、SF919W
固定用ケーブルカテゴリ