ジャンボケース LL 深型 20L

ジャンボケース LL 深型 20L - Lustro ware(ラストロウェア)

抗菌・防汚加工で安心。食品から衣料品まで保存できます。
積み重ねも可能な、ジャンボサイズです。

材質
本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
質量(g)
1077
サイズ(cm)
幅31.3×奥行41.1×高さ20.8
容量(L)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77427738B-889 KB
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする