カテゴリ

  • カー用品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • バッテリー・電装(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 清掃用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc トヨタ」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1311件のレビュー)
899税込989
1本(2L)ほか
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
タクティ LLC トヨタタクティ LLCトヨタ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(2L)
8日以内出荷
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
成分エチレングリコール、防錆剤凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-タイプ希釈タイプ希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(494件のレビュー)
849税込934
1本(2L)ほか
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW呉工業(クレ)(79件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)
当日出荷
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤タイプ希釈不要質量(kg)2.3容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業ロングライフクーラント JIS古河薬品工業(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)ほか
当日出荷
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
そのまんまクーラント ジョイフルそのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
F95%LLC FALCONF95%LLCFALCON(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(2L)ほか
4日以内出荷
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
(08889)SLLC 50 BLUE 4L トヨタ(08889)SLLC 50 BLUE 4Lトヨタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)スーパーロングライフクーラントPITWORK(日産)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウクーラントファンネル エア抜き 国産車対応モノタロウ(173件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225容量(mL)900セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(16401)ラジエターキャップ トヨタ(16401)ラジエターキャップトヨタ(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
LLCロングライフクーラント(ミドリ) DAYTONA(デイトナ)LLCロングライフクーラント(ミドリ)DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2L)
当日出荷
エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L液色:緑※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(416件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
(17801)エアーエレメント ダイハツ(17801)エアーエレメントダイハツ(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
380x457mm液体・危険物吸収パッド(100枚) エスコ380x457mm液体・危険物吸収パッド(100枚)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
当日出荷
ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用対応オイル、水、溶剤エスコ品番EA929DM-20材質ポリプロピレンパッドサイズ(mm)381×457吸収量(L)79.5/100枚
ライトクルー BullconライトクルーBullcon(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ Bullconオートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプBullcon(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年適合メーカートヨタ、スバル
DVD/CDプレーヤー BullconDVD/CDプレーヤーBullcon
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途車内でDVD/CDが楽しむセット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1消費電力(W)2.5以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19消費電流(mA)約450定格電流(V)DC5動作温度範囲(℃)-5~+30ピーク電流(A)約1以下
HDMI変換ユニット BullconHDMI変換ユニットBullcon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
(47633)BOOT, BELL CRAN トヨタ(47633)BOOT, BELL CRANトヨタ(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷
(47634)BOOT, BELLCRANK トヨタ(47634)BOOT, BELLCRANKトヨタ
309税込340
1個
6日以内出荷
(47633)BOOT, BELLCRANK トヨタ(47633)BOOT, BELLCRANKトヨタ
309税込340
1個
6日以内出荷
(47629)BRACKET, BELLCR トヨタ(47629)BRACKET, BELLCRトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
(47628)BRACKET, BELLCRANK トヨタ(47628)BRACKET, BELLCRANKトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullconマジコネ バックカメラ接続ハーネスBullcon
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12
(69753)BELLCRANK, DOOR LOCK トヨタ(69753)BELLCRANK, DOOR LOCKトヨタ
719税込791
1個
4日以内出荷
ライトクルー BullconライトクルーBullcon
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
トヨタ ヤリス、RAV4 などのディスプレイオーディオ付純正カメラ非装着車に市販バックカメラを取り付ける事ができます。
用途バックカメラ接続ユニット、トヨタディスプレイオーディオ付 純正カメラ非装着車用セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、取扱説明書×1、保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。 トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。 「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。 市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。
用途バックカメラ接続ユニット仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1型式M700A M710A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式H30/10~車種パッソ
カメラセレクター BullconカメラセレクターBullcon
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。ディーラーオプションナビゲーション用
用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。適合車種ハイエース仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用メーカートヨタ
ステアリングスイッチコントローラー BullconステアリングスイッチコントローラーBullcon
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
用途トヨタ車用
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
純正ミラー内バックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。
用途トヨタ ハイエース・レジアスエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用
カメラセレクター BullconカメラセレクターBullcon
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
トヨタ ディスプレイオーディオ装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をディスプレイオーディオに表示する事ができます。
用途トヨタディスプレイオーディオ装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。適合車種トヨタ ディスプレイオーディオ用メーカートヨタ
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
カメラセレクター BullconカメラセレクターBullcon
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。市販ナビゲーション用(RCA端子)
用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。適合車種ハイエース仕様市販ナビゲーション用(RCA端子)メーカートヨタ