カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
    • LLC(クーラント)(27)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • カー用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
希釈倍率
ブランド
モノタロウ・古河薬品工業・呉工業(クレ)・トヨタ・ジョイフル・ミヤコ自動車・FALCON・Bullcon・LIQUI MOLY・LIVRE(リブレ)・Alpinestars(アルパインスターズ)・FIVE(ファイブ)・スリーボンド・ナカバヤシ・アース製薬・DAYTONA(デイトナ)・WAKO'S(ワコーズ)・BILLION・Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)・SLP WORKS(エスエルピーワークス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 赤」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1310件のレビュー)
899税込989
1本(2L)
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(492件のレビュー)
849税込934
1本(2L)
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 呉工業(クレ)ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW呉工業(クレ)(79件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)
当日出荷
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤タイプ希釈不要質量(kg)2.3容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
そのまんまクーラント ジョイフルそのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車
7,798税込8,578
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
タクティ LLC トヨタタクティ LLCトヨタ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(2L)
8日以内出荷
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
成分エチレングリコール、防錆剤凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-タイプ希釈タイプ希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
F95%LLC FALCONF95%LLCFALCON(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(2L)
4日以内出荷
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(24件のレビュー)
219税込241
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムクーラント 希釈済 ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済ミヤコ自動車(7件のレビュー)
989税込1,088
1個(2L)
当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
スーパーLLC用補充液 FALCONスーパーLLC用補充液FALCON(31件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)
当日出荷
スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
内容量(mL)300
ロングライフクーラント LLC WAKO'S(ワコーズ)ロングライフクーラント LLCWAKO'S(ワコーズ)(44件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(2L)
当日出荷
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1207C スリーボンド液状ガスケット1207Cスリーボンド(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス ミヤコ自動車プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックスミヤコ自動車
7,998税込8,798
1個(20L)
欠品中
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物
LLCロングライフクーラント(ミドリ) DAYTONA(デイトナ)LLCロングライフクーラント(ミドリ)DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2L)
当日出荷
エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L液色:緑※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
クーラント補充液 FALCONクーラント補充液FALCON(30件のレビュー)
249税込274
1本(300mL)
当日出荷
目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L ジョイフル長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5Lジョイフル
4,698税込5,168
1缶(5L)
当日出荷
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2820mL危険物の性状水溶性
スーパーロングライフクーラント エコ ジョイフルスーパーロングライフクーラント エコジョイフル(4件のレビュー)
889税込978
1個(0.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
スーパークーラント補充液 ジョイフルスーパークーラント補充液ジョイフル
2,398税込2,638
1個(2L)
4日以内出荷
薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。
用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/防錆材幅(mm)166高さ(mm)228タイプ希釈不要奥行(mm)100容量(L)2危険物の類別非危険物
スーパーサーモLLC タイプSプラス BILLIONスーパーサーモLLC タイプSプラスBILLION(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
8日以内出荷
ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。
成分エチレングリコール凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-タイプ希釈不要ピンク容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ワンタッチ電源ミニ Bullconワンタッチ電源ミニBullcon
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
JFクーラント ジョイフルJFクーラントジョイフル
899税込989
1本(1L)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
HDMI変換ユニット BullconHDMI変換ユニットBullcon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
LLC補充液パウチパック ジョイフルLLC補充液パウチパックジョイフル
1,998税込2,198
1袋(2L)
当日出荷から5日以内出荷
環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)Mercedes-Benz純正ロングライフクーラントMercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
4,798税込5,278
1本(1L)
3日以内出荷
メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。
タイプ希釈して使用容量(L)1液色希釈倍率0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-37まで/冷却水50%精製純水50%適合メーカーメルセデス・ベンツ危険物の性状水溶性
NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-CELL CiS PROTECTORAlpinestars(アルパインスターズ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
スナップボタン式胸部プロテクター
用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED
クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフルクーラント補充液ダイレクトタイプパウチパックジョイフル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物
RS3 EVO AIRFLOW FIVE(ファイブ)RS3 EVO AIRFLOWFIVE(ファイブ)
7,498税込8,248
1双
11日以内出荷
夏場の街乗りを想定して設計したRS3 EVOシリーズのエアフローモデル 人気のあるRS3 EVOのエアフローモデル 手の甲側に採用されたハニカムメッシュ素材は、グローブ全体から風を受け入れる。 特許取得済ERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。 Velcro®;タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
LEDキット BullconLEDキットBullcon
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(赤)です。
Wリングかける~の台紙アルバム ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバムナカバヤシ
999税込1,099
1冊
5日以内出荷
特殊紙の手触り感がのこるハードカバータイプの力ラフル表紙です。棚に収納するとき、背がある仕様なのでリングタイプでも、スッキリ収納できます。見聞きの良いセパレートタイプのリングなので、スクラップ風に文字やイラストを描くときも、リングが邪魔になりません。※「Mi piace la vita fellce」(伊)幸せな生活が好き
表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼(マットタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデル BullconHDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデルBullcon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スマートフォンなどのストリーミング映像や音楽を車載モニターで視聴! 電源部が表に出ないUSB電源コンバーターモデルでいつでも車内はすっきり!
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力するHDMI変換ユニット仕様本体バージョン:1.3(3D映像データ非対応)付属品1HDMI変換ユニット本体2HDMI2.0対応ケーブル3USB電源ケーブル4USB電源コンバーター5取付・取扱説明書兼保証書出力RCA(黄:映像/白・音声(L)/赤:音声(R))本体質量(g)64(RCAケーブル含む)入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5使用電源(V)12・24最大消費電力(W)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×16×39動作温湿度範囲0~70℃/10~85%最大消費電流(A)1以下
NUCLEON KR-CELL CiR PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON KR-CELL CiR PROTECTORAlpinestars(アルパインスターズ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
レーシングスーツ専用胸部プロテクター
用途プロテクターTRANSPARENT SMOKE RED
KFS13 LIQUI MOLYKFS13LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
KFS12+ LIQUI MOLYKFS12+LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
防錆剤パッケージと活性剤の組み合わせにより、最新のアルミニウム製高性能エンジン用に特別開発された、アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用が可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に最新世代のエンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/67%危険物の性状水溶性
KFS12++ LIQUI MOLYKFS12++LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/68%危険物の性状水溶性
KFS12 Evo LIQUI MOLYKFS12 EvoLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
モンダミンKid’s アース製薬モンダミンKid’sアース製薬
799税込879
1本(600mL)
翌日出荷
【クチュクチュだけでむし歯を防ぐ】 天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCが歯の表面をWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。 毎日使いたくなるジューシーなぶどう味 ピリピリしないノンアルコールタイプ お子様が歯みがきを嫌がるときに みがき残しが気になるときに ※お子様が自分でクチュクチュして吐き出せるようになったら(3歳頃)使用できます。 (c)2020 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。)
用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、トレハロース、キシリット、スクラロース、グリチルリチン酸2K●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●歯のコーティング剤:白色セラック●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●洗浄剤:EDTA-2Na●薬用成分:塩化セチルピリジニウム(CPC)●赤色227号、青色1号使用方法日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。容量600mL区分医薬部外品・洗口液品名薬用モミデントコートこどもa(G)シリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×220×60効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。アズワン品番65-2349-28香味毎日使いたくなるジューシーなぶどう味商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用 LIVRE(リブレ)FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用LIVRE(リブレ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
新しい定番サイズ&新規設定のプレートCRANKシリーズのラインナップにある110mmと120mmの間、115mmピッチのハンドルが欲しいという要望から生まれたハンドルです。これまでのCRANKシリーズのプレートをリサイズするのではなく、デザインをCRANKと、さらにCRANK Featherとも違う新しいコンセプトで新規設計しました。新開発のDELTAノブとの組み合わせで、拘り抜いたハンドルに仕上がりました。110mmでは少しパワー不足を感じ、120mmでは感じ取れない感度を補うCRANK Edge115は、ミドルからディープレンジのタイラバやヘビーウエイトのイカメタルの新しい定番サイズとしてご提案いたします。
品番1130質量(g)46.3ピッチ(mm)115
FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ ダイワ用 LIVRE(リブレ)FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ ダイワ用LIVRE(リブレ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
新しい定番サイズ&新規設定のプレートCRANKシリーズのラインナップにある110mmと120mmの間、115mmピッチのハンドルが欲しいという要望から生まれたハンドルです。これまでのCRANKシリーズのプレートをリサイズするのではなく、デザインをCRANKと、さらにCRANK Featherとも違う新しいコンセプトで新規設計しました。新開発のDELTAノブとの組み合わせで、拘り抜いたハンドルに仕上がりました。110mmでは少しパワー不足を感じ、120mmでは感じ取れない感度を補うCRANK Edge115は、ミドルからディープレンジのタイラバやヘビーウエイトのイカメタルの新しい定番サイズとしてご提案いたします。
質量(g)45.6ピッチ(mm)115
sc lc 変換特集