カテゴリ
- 制御機器(66)
- 空調・照明・電設資材(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 住設機器(30)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 切削工具(9)
- 溶接用品(8)
- オフィス家具(6)
- メカニカル部品(5)
- 防犯用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(30)
- ELPA(27)
- TRUSCO(22)
- SMC(19)
- 三菱電機(19)
- コイズミ照明(16)
- OSRAM Opto Semiconductors(15)
- onsemi(10)
- マイト工業株式会社(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- Texas Instruments(8)
- RS PRO(8)
- BROADCOM(7)
- ワルター(6)
- THK(5)
- EKチェーン(5)
- 富士フイルム(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lm-x」の検索結果

ジョイント 520LM-X
EKチェーン¥359~税込¥395~1本4日以内出荷から6日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーンのジョイント EK520LM-Xシリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」のジョイントです。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。リンク数1L(ジョイントのみ)適合排気量(cc)~350cc
シールチェーン 520LM-X ゴールド
EKチェーン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から15日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド適合排気量(cc)~350cc
シールチェーン 520LM-X スチール
EKチェーン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から7日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 520LM-X シルバー
EKチェーン¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から6日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 520LM-X ブラック/ゴールド
EKチェーン¥339~税込¥373~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷「ブラック&ゴールド」カラーは、株式会社江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。車輌メーカーに純正採用されている株式会社江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。※カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~350
後入れ編組チューブ ハードタイプ
デンカエレクトロン¥299~税込¥329~1袋(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色黒
LED Luics捕虫シート S用LIMEX交換シート12P
Luics¥5,500税込¥6,0501セット(12枚)当日出荷SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。トラスコ品番160-8065適合本体LC-S01材質石灰質量(g)510
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232L
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体水
LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P
Luics¥4,000税込¥4,4001セット(12枚)当日出荷強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。適合本体LC-C01質量(g)180
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
アルミ折畳椅子 CAL-MX
アイリスチトセ¥12,980税込¥14,2781脚3日以内出荷軽くて通気性の良い背座樹脂メッシュ。折り畳んだときに求められる収納性と省スペース性を高めるとともに、背と座面に樹脂メッシュを採用することで、通気による快適性と軽量化も実現。質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×452×766材質(脚部)アルミ長円パイプ材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレン寸法SH(mm)420グリーン購入法適合
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から30日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212L
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用
ミヤナガ¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷ウェットモンドコアが使用できます。用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
レベルニック
SK(新潟精機)¥259,800~税込¥285,780~1個ほか翌々日出荷から21日以内出荷X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷から51日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ
omron(オムロン)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷形状矩形全長(mm)88タイプ非接触・有接点保護構造IP67ケーブル長(m)10接続方法ケーブル材質(ケース)ステンレス鋼センサー寸法(mm)14×25(高さ×幅)使用周囲温度(℃)-20-80RoHS指令(10物質対応)対応コード取出方向左