カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(63)
- 制御機器(41)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(11)
- 溶接用品(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(27)
- TRUSCO(22)
- 三菱電機(19)
- コイズミ照明(16)
- OSRAM Opto Semiconductors(15)
- マイト工業株式会社(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ワルター(6)
- EKチェーン(5)
- RS PRO(5)
- 富士フイルム(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
- ラムマウント(4)
- BROADCOM(4)
- LUMILEDS(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 日本無機(3)
- JKL COMPONENTS(3)
- 水鏡(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lm-x」の検索結果

ジョイント 520LM-X
EKチェーン¥359~税込¥395~1本4日以内出荷から6日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーンのジョイント EK520LM-Xシリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」のジョイントです。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。リンク数1L(ジョイントのみ)適合排気量(cc)~350cc
シールチェーン 520LM-X ゴールド
EKチェーン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から15日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド適合排気量(cc)~350cc
シールチェーン 520LM-X スチール
EKチェーン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から7日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 520LM-X シルバー
EKチェーン¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から6日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 520LM-X ブラック/ゴールド
EKチェーン¥339~税込¥373~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷「ブラック&ゴールド」カラーは、株式会社江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。車輌メーカーに純正採用されている株式会社江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。※カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~350
後入れ編組チューブ ハードタイプ
デンカエレクトロン¥299~税込¥329~1袋(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色黒
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から30日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用
ミヤナガ¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷ウェットモンドコアが使用できます。用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ
omron(オムロン)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷形状矩形全長(mm)88タイプ非接触・有接点保護構造IP67ケーブル長(m)10接続方法ケーブル材質(ケース)ステンレス鋼センサー寸法(mm)14×25(高さ×幅)使用周囲温度(℃)-20-80RoHS指令(10物質対応)対応コード取出方向左
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T8x28
POLARG¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯形状T8×28定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31
POLARG¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
【X1Pro】12300lm高輝度フラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷明るさ最大12300lm、最大照射距離410m!闇を切り裂き奥まで昼のように照らす圧倒的な光!片手に収まる扱いやすいサイズ感と超軽量383g(電池含む)、エッジを効かせたデザインの最強フラッシュライトです。9600mAhバッテリーは、スマホやアクションカメラなどの機器へ充電も可能です。付属品本体、ベルトポーチ、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)×2、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、スペアネジ(冷却ファン用)×4、取扱説明書仕様カンデラ(cd):4025寸法(mm)長さ59.6×幅29.5×高さ138質量(g)383(電池含む)、242(電池含まず)電源21700リチウムイオン充電池×2(Type-C充電)連続使用時間(時間)最大:455LEDCREE XHP50.3×4,CREE XHP50.3HI 1モードスポットライト、 ワイドライト、スポットライト+ワイドライト:Turbo/High/Med/Low/Eco/Strobe/SOS明るさ(Lm)最大:12300防水性IP65準拠/耐衝撃:1m照射距離(m)最大:410
X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)11.6LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から31日以内出荷仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可