カテゴリ

  • メカニカル部品(292)
  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln-150」の検索結果

関連キーワード
555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • ロングノズル ベッセル

    ロングノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • プラスチックニッパ(バネ付) 150mm トップ工業

    プラスチックニッパ(バネ付) 150mm

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。 刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。 握り易い硬質グリップ付き。 バネ付きですので、連続作業も疲れません。 バネは交換可能です。
    仕様ばね付トラスコ品番369-2167全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 樹脂8替えバネB-4
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • プラスチックニッパ(ラウンド刃) トップ工業

    プラスチックニッパ(ラウンド刃)

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作で杭打ち・座標取得。自動整準で簡単設置。コントローラーはAndroid端末。追尾機能で1人で杭打ち。小型軽量コンパクト設計能
    仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル
  • 電磁接触器 SL-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 SL-Nシリーズ

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品 ヨシタケ

    安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • シフトノブ -煌星(ステラ)- 雅

    シフトノブ -煌星(ステラ)-

    5,498税込6,048
    1本
    9日以内出荷
    ラメ入りスモークグラデーションシフトノブ!
    ねじピッチ対応ネジ山ピッチ(変換アダプター使用):10/12×1.25・12×1.75
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:15m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2918アズワン品番65-7464-43
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-150Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-150Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-150Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-150Z)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150K SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150K

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150A SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150A

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150B SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150B

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50
  • ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5035
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    6,598税込7,258
    1本
    25日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    6,798税込7,478
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • 銅合金 長ニップル BS LN3/8x150L 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 長ニップル BS LN3/8x150L

    鈴木ブロンズ継手
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:LN3/8x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):13●内径(mm)d:12●コード番号:303-0001194アズワン品番67-4856-33
  • CD Series(CDG1LN63-150BZ) SMC

    CD Series(CDG1LN63-150BZ)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDG1LN32-150AZ) SMC

    CD Series(CDG1LN32-150AZ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDG1LN20-150BZ) SMC

    CD Series(CDG1LN20-150BZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDG1LN20-150AZ) SMC

    CD Series(CDG1LN20-150AZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 銅合金 長ニップル BS LN1/8x150L 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 長ニップル BS LN1/8x150L

    鈴木ブロンズ継手
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:LN1/8x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001183アズワン品番67-4856-22
  • 銅合金 長ニップル BS LN1/4x150L 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 長ニップル BS LN1/4x150L

    鈴木ブロンズ継手
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:LN1/4x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):12●内径(mm)d:9●コード番号:303-0001188アズワン品番67-4856-27
  • CD Series(CDG1LN32-150BZ) SMC

    CD Series(CDG1LN32-150BZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CD Series(CDG1LN40-150BZ) SMC

    CD Series(CDG1LN40-150BZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDG1LN40-150AZ) SMC

    CD Series(CDG1LN40-150AZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDG1LN25-150AZ) SMC

    CD Series(CDG1LN25-150AZ)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CDG1LN50-150+25Z) SMC

    CD Series(CDG1LN50-150+25Z)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)25
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
...