カテゴリ

  • メカニカル部品(292)
  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln-150」の検索結果

関連キーワード
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • ロングノズル ベッセル

    ロングノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • プラスチックニッパ(バネ付) 150mm トップ工業

    プラスチックニッパ(バネ付) 150mm

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。 刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。 握り易い硬質グリップ付き。 バネ付きですので、連続作業も疲れません。 バネは交換可能です。
    仕様ばね付トラスコ品番369-2167全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 樹脂8替えバネB-4
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • プラスチックニッパ(ラウンド刃) トップ工業

    プラスチックニッパ(ラウンド刃)

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 SL-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 SL-Nシリーズ

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • シフトノブ -煌星(ステラ)- 雅

    シフトノブ -煌星(ステラ)-

    5,498税込6,048
    1本
    9日以内出荷
    ラメ入りスモークグラデーションシフトノブ!
    ねじピッチ対応ネジ山ピッチ(変換アダプター使用):10/12×1.25・12×1.75
  • ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5035
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,598税込6,158
    1本
    25日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    665税込732
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC

    ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

    KTC(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
  • マイノウミー 日動工業

    マイノウミー

    日動工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
    付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • DSLソケット N85 SK11

    DSLソケット N85

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付

    黒田精工
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(F9) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(F9) ピン用穴有

    黒田精工
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有

    黒田精工
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN イスカル

    タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プランジ加工用エンドミルです。
    用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイノウミー用バルーン布 日動工業

    マイノウミー用バルーン布

    日動工業
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。
    適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K
  • 9.5sq.モーターサイクルツールセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールセット

    KTC
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213質量(kg)18(2ヶ口)入組点数51点差込角(sq.)9.5ケース使用: SKX0213
  • 9.5sq.工具セット(チェストタイプ) KTC

    9.5sq.工具セット(チェストタイプ)

    KTC
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    スタンダードフォルムのチェスト SKX0223を採用したインチサイズの工具セットです。日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容です。
    セット内容SK3541BXT1:入組品×1、SK3546BXT2:トレイ(3枚)×1、SKX0223R:チェスト(レッド)×1質量(kg)18.5内容入組:9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/2W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-9/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-19/32W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-11/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-13/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/8W、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-050、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-3/8×7/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1/2×9/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-19/32×11/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-5/8×3/4、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-13/16×7/8、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-15/16×1、スパナ:S2-1/4×5/16、スパナ:S2-3/8×7/16、スパナ:S2-1/2×9/16、スパナ:S2-19/32×11/16、スパナ:S2-5/8×3/4、スパナ:S2-13/16×7/8、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-2、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ロッキングプライヤ:150LN、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259BSP、(1/16,:5/64,:3/32,:1/8,:5/32,:3/16,:1/4,:5/16,:3/8)、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM入組点数54点
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • ユニット BIGM(丸山製作所)

    ユニット

    BIGM(丸山製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ユニツト図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MRS75-500 デンソウヒン部品_No.19、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.22、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.12、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.4、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.15など
  • ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 4 11

    ケナメタル
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。11タイプ
    最大切込深さ(mm)11
  • リテーナ BIGM(丸山製作所)

    リテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.35、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35など
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(RN) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(RN) ピン用穴有

    黒田精工
    78,980税込86,878
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(RN) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(RN) ピン用穴有

    黒田精工
    78,980税込86,878
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(RN) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(RN) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    83,980税込92,378
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(RN) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(RN) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    83,980税込92,378
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(RN) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(RN) ピン用穴有

    黒田精工
    78,980税込86,878
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(RN) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(RN) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    83,980税込92,378
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(A7) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(A7)

    黒田精工
    91,980税込101,178
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付

    黒田精工
    96,980税込106,678
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(RN) 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(RN)

    黒田精工
    73,980税込81,378
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
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
"ln-150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷