カテゴリ

  • 接着剤・補修材(20)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「loctite 454」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能瞬間接着剤 454J LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454JLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,198税込2,418
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。透明質量(g)26固着時間(秒)60~210(22℃)主成分シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル仕様ジェルタイプ主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 454 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,998税込2,198
1パック(3本)
当日出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプトラスコ品番336-8751透明質量(g)20主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
Adhesive Loctite 454 07589062157 BMWAdhesive Loctite 454 07589062157BMW
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,998税込7,698
1セット(10本)
翌日出荷
主成分シアノアクリレート系透明容量(g)3×10本使用温度範囲(℃)-55~80主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
瞬間接着剤 499 20g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 499 20gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20g)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。主な用途プラスチック、金属、エラストマー特性耐衝撃、耐熱仕様ジェルタイプ透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 480 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能トラスコ品番818-4672材質エポキシ系樹脂質量(g)454容量(g)454可使時間(分)(25℃)3硬化時間(分)(25℃)10分圧縮強度(N/mm2)74.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE シルバーアンチシーズ 767LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個(454g)
当日出荷
アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)
589税込648
1本(5g)
当日出荷
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(123件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(454g)
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(454g)
翌々日出荷
ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー (多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(64件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)
当日出荷
水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
超強力防水スプレー (靴用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (靴用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
適合用途皮革製品仕様エアゾールタイプトラスコ品番454-7403質量(g)200タイプつや出しタイプ使用の目安紳士靴約30足分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
アンチシーズNー5000 453.6g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズNー5000 453.6gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1個(454g)
当日出荷
純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
アンチシーズ N-1000 453.6g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ N-1000 453.6gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1缶(454g)
翌日出荷
最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。 塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。 硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性
545油圧配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)545油圧配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,198税込6,818
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本(510g)
欠品中
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。質量(g)600主成分グラファイト/フッ化カルシウム使用温度範囲(℃)-29~1315仕様ペースト状トラスコ品番332-8911適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 7452 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
31,980税込35,178
1箱(10本×20mL)ほか
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
アンチシーズ N-7000 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ N-7000LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1缶(454g)
4日以内出荷
高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途夏季の作業時間に。トラスコ品番836-6451材質主成分:マグネシウム、リン酸質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
竹背負い籠 EIGERTOOL(アイガーツール)竹背負い籠EIGERTOOL(アイガーツール)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1セット(50本)
3日以内出荷
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能トラスコ品番814-8165透明質量(g)7容量(g)3使用温度(℃)-55~80粘度(mPa・s)70~110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)5~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
硬化促進剤 SF7452 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 SF7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,998税込4,398
1本(20mL)
当日出荷
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
加速度ピックアップ用ワックス 小野測器加速度ピックアップ用ワックス小野測器
9,998税込10,998
1個(20mL)
当日出荷
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。 接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
LOCTITE 硬化促進剤 712 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
479税込527
1本(4g)ほか
当日出荷
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
着脱式工具ホルダーアルミ ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーアルミ ハンマー3穴タジマツール(TJMデザイン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内ベルト厚(mm)4.5以内
焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1箱(454g×12缶)
欠品中
高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器主成分ニッケル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性