【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
接続方式無線
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。
挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。
最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。
ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。
信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USB
色グレー
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3(ホイールボタン機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定
対応OS<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命24ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth Low Energy
操作距離10m
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux
センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング
接続方式無線
機能チルト無し
使用電池単三形乾電池x1
解像度1000dpi
ホイール有り
電池寿命18カ月
ボタン数3
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
操作距離約10m
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)61×39×108
質量(g)101
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
「M171」はレシーバーをデバイス上のUSBポートに差し込むだけで、瞬時に作業を開始できる使いやすいワイヤレスマウスです。小型サイズとオプティカルセンサーによるスムーズかつ精確なカーソルコントロールにより、作業が制限されるような狭いデスクなどの上でも操作可能です。また完全な両手利き用デザインを採用し、左右の手にフィットします。
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無
付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定
接続方式無線
センサーオプティカルトラッキング
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジー
操作距離10m
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定
質量(g)76
対応OSWindows、macOS
接続方式無線
接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
センサー能力:オプティカルトラッキング
機能チルト:無
使用電池単三乾電池×1本
保証期間2年
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命(最大)12ヶ月
ボタン数総:3
寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定
質量(g)84(電池含む)
対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95
接続USBポート必須
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命最大12カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
読取方式光学式(赤色LED)
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
接続方式有線
ボタン数3
解像度1000dpi
本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96
本体質量(g)85
センサーオプティカルトラッキング
接続I/F:USB-Aコード
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無
インターフェイスUSB-A
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)66×42×119
質量(g)115
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
Logi BoltとSilent Touchテクノロジーを搭載した手頃な価格のワイヤレスマウス。
Logi Boltレシーバーでの接続は、混雑したワイヤレス環境でも安定した接続を維持。
マウスとの接続は完全に暗号化&FIPSセキュリティで保護され、安全性を保障します。
また、Silent Touchテクノロジーによって、クリックノイズを約90%軽減。
利き手に関係なく対応する柔軟性と、最長18ヶ月の長い電池寿命。
静音性と機能性、安全性を兼ね備えた、企業導入に最適なワイヤレスマウスです。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○、Silent Touchテクノロジー(クリック音90%軽減)、両手利き用
セット内容マウス本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)75.2
対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10 以降、MacOS 11 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×39×99
接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須
センサーオプティカルトラッキング
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間無償保証
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
耐久性500万回クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー
動作距離(m)10(ワイヤレス通信可能)
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード