燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。
主な用途燃焼室クリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エンジン潤滑保護&性能復活のダブル効果! モリブデン配合の潤滑保護皮膜で愛車をしっかり守り、軽自動車専用の特殊粘土向上ポリマーで、エンジンの気密性を復活させ振動音を低減させます。新車から経年車まで全ての軽自動車に使えます。コーティング被膜「ループシールド」でエンジン内部の摩耗・摩擦を低減させ、フラーレンC60と高品質有機モリブデンにより潤滑性能が高まりエンジン内部の劣化を防ぎます。
用途エンジンオイル添加剤
付属品注入延長ノズル
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×161
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。
主な用途燃焼室クリーナー
質量(g)241
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
用途オイル交換と一緒に。オイル添加剤。
主な用途燃焼室クリーナー
質量(g)327
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×54×193
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
付属品充電用USBコード(type-c)
トラスコ品番356-9449
材質ABS、アルミニウム
長さ(mm)485
幅(mm)125
色ミスティグレー
奥行(mm)45
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途水抜き穴あり
仕様水抜き穴有り
材質マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
1個
¥349
税込¥384
31日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
サングラスケース。A-210 LOOP。大切なサングラスを傷などから守ります。製品特長。サングラス専用セミハードケース。カラビナ付きの為カバンなどに取り付けが可能。持ち運ぶ際も荷物にならず便利。
内寸(mm)160×68×53
対応SWANSのサングラス、※一部のモデルは収納できません
対象子どもから大人用
1個
¥519
税込¥571
31日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
新しい超軽量なバイカラーバーテープは、グリップ力と使い心地の良さを追求しました。2層構造のLOOPは、ベースには適度な厚みと快適さを提供するEVAを採用し、2層目は耐久性とグリップ力を高めるPUで作られています。特殊な粘着性ゲルがテープを巻きやすくし、一度剥がした後もハンドルバーの表面を綺麗に保つことが可能です。テープには専用のアルミ製ループエンドプラグが付属しています。
材質EVA+PU
全長(cm)200
厚さ(mm)2.5
質量(g)68(エンドプラグを除く)
付属品アルミ製エンドプラグ
仕様テープ幅:3cm
取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。
押さえるだけでしっかりかみ合います。
また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。
裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。
繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに
色黒
材質(本体)ナイロン
使用温度範囲(℃)-30~100
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
粘着剤ラバー系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(25m)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:4 → 20mA●シリーズ:GH 11000●コード番号:230-9466
アズワン品番65-8066-28
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
スマートフォンホルダーを使用した際の落下防止対策に!
シリコン製のラバーバンドはスマホを傷付けることなく、四つ角をホールドします。
質量(g)約7
寸法(cm)約11.5×6×0.2
材質高伸縮シリコン
1個
¥819
税込¥901
31日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:0 → 20mA●シリーズ:GH 11000●コード番号:230-9467
アズワン品番65-8065-76
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
適合車種BMW R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
仕様フック & ループ固定部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
Definitive Supplies HOOK&LOOP 留める・束ねる・まとめるバンド。
主にバイク用スマートフォンホルダーの落下防止に使用出来ます。
マジックテープになっているのでコードをまとめるなどの使い方でもOK!
1本入りと2本入りがあります。
1本
¥489
税込¥538
32日以内出荷
Definitive Supplies HOOK&LOOP 留める・束ねる・まとめるバンド。
主にバイク用スマートフォンホルダーの落下防止に使用出来ます。
マジックテープになっているのでコードをまとめるなどの使い方でもOK!
1本入りと2本入りがあります。
1本
¥279
税込¥307
4日以内出荷
仕様交換用Loopチップ
種別交換用Loopチップ
材質(先端)カンタル
アズワン品番1-1861-32
1箱(10本)
¥18,900
税込¥20,790
17日以内出荷
16mmの超強力シャックルロックと、12mm4角ループチェーンの強力タッグ。
チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。
ロックボディには、ダブルボルトシャックルを採用。
スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。
U字ロックのみ持ち運んで使用可能。
ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200-16/83/100
色BLACK
質量(g)4500
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ