カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 保管用品(2)
- 作業工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lovejoy」の検索結果

スパイダー(スパフレックス カップリング用)
三木プーリ(12件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から9日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
スターフレックスカップリング(エレメント)
三木プーリ¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合種類ジョータイプ
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
アロンアルフア (プロ用耐衝撃)
コニシ(48件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本(20g)ほか当日出荷耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ツールキャリーバッグPRO
SK11(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
ツールケース
DEEN¥2,400税込¥2,6401個当日出荷最小限の工具の持ち運びに便利なツールポーチです。 ナイロン性のため破れに強く、ドライバーやプライヤーなど先端が鋭い工具を入れても安心です。 ポーチ内で工具を種類ごとに分けたい場合や、移動中の工具同士の接触により傷をつけたくない場合に便利な内側ポケット付きです。 両サイドにカラビナやショルダーベルトを付けられるフープ付き。 ファスナーは開閉のしやすいカバー付きです。材質(本体)ナイロン外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)50
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個翌々日出荷から32日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ