材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
使用ガスLPガス
規格Φ9.5用
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。
裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式ステッカー
材質蛍光ステッカー
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。
マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45
アズワン品番64-9619-63
適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
R1/2はTU接続対応
使用ガスLPガス
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP
厚さ(μm)100
寸法(横×縦)(mm)325×325
アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用ガスLPガス
材質EPDM
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+70
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ルーバー)AES樹脂製
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ丸型
材質(車輪)LPプラス成型加工
車輪LPプラス(成型加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。
材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
色ホワイト
質量(g)約18
寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm
耐熱温度(℃)約100
保冷効力(℃)9度以下(6時間)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥348
税込¥383
欠品中
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」
【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
文字内容危
取付方式ステッカー
材質ステッカー
仕様裏面離けい紙付
トラスコ品番371-7526
種別危険物
形状角
寸法(mm)300×300
区分LP高圧ガス関係
質量(g)42
タイプ車輌ステッカー
文字色反射黄
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン
適合LPG
形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)1.2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮
寸法B(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン樹脂
適合板厚(mm)1.2~3.2
寸法D(mm)14
適合SB-25、LP-32
トラスコ品番321-1789
種別大ネジ組
質量(g)100
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。
メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 関係例示基準 1-4-1,2」
文字内容高圧ガス
種別危険物
仕様裏面離けい紙付
材質蛍光エンビステッカー
区分LP高圧ガス関係
取付方式ステッカー
文字色蛍光色
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガスLPガス
1袋(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
種類その他の変位センサ
印加電圧(V)DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)±20
出力スムーズネス0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC500V 1分間
温度抵抗±400ppm/K
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
トラスコ品番812-7739
材質青銅
質量(g)57
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
こんなお得な商品も!
マグネット 標識 LP高圧ガス関係
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
文字内容危
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
トラスコ品番743-1082
種別危険物
寸法(mm)300角×0.8
区分LP高圧ガス関係
質量(g)230
タイプ車輌警戒標識
文字色反射黄
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番812-7738
形状ソケット
質量(g)45
種類その他継手
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ