カテゴリ

  • メカニカル部品(289)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • 制御機器(167)
  • 建材・エクステリア(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(60)
  • オフィス家具(59)
  • 住設機器(44)
  • 自動車純正部品(40)
  • 家電(36)
  • 事務用品(31)
  • 電気材料(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 溶接用品(25)
  • 空調・電設資材(22)
  • 切削工具(22)
  • 建築金物(20)
  • 測定用品(19)
  • 農業機械(18)
  • バイク純正部品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電動工具(12)
  • 物流用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 照明(6)
  • 研磨材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 医療(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「lp-3」の検索結果

関連キーワード
1,563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リトルブラケット LP-3S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]リトルブラケット LP-3SROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端の振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ パイロットゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズパイロット
99税込109
1パック
当日出荷から5日以内出荷
紙への筆記ゲルインキボールペンの替芯です。
繰り返し・詰め替え対応
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ パイロットゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズパイロット
119税込131
1パック
5日以内出荷
紙への筆記
繰り返し・詰め替え対応
深溝玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 SSNLL/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 SSNLL/LP03NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 JRLLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 JRLLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)
249税込274
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
深溝玉軸受 JRZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 JRZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)
279税込307
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
289税込318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/LP03NTN(エヌティーエヌ)
579税込637
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLU/LP03QT NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03QTNTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/LP03NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUC3/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC3/LP03NTN(エヌティーエヌ)
569税込626
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 EAD1/LP03 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAD1/LP03NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
欠品中
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAD1/LP03 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAD1/LP03NTN(エヌティーエヌ)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)43質量(kg)3.93シールなし形式打抜き保持器使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)170内径d(Φmm)95グリス種類LP03(熱固化型グリス)JIS等級JIS B 1514 0級軌道輪形状自動調心ころ軸受
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロットジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯パイロット(8件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業サウンドルース(騒音防止用パッキン)片岡産業(42件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約20~25レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
観賞魚用R底ポリ袋 やまと錦魚園観賞魚用R底ポリ袋やまと錦魚園(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途金魚の移動時などに
LEDテープライト ハタヤリミテッドLEDテープライトハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1個(3m)
当日出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18LED寿命(時間)30000長さ(m)3耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光メガネ質量(g)43材質(フレーム)プラスチック
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ポリルーブ封入玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2…LP03形 NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブ封入玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2…LP03形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)25軌道輪形状ポリルーブ封入玉軸受
精密三重鏡 コンテック精密三重鏡コンテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)レンズ径(Φmm)27×3枚材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
えいむ L型 カード立て えいむえいむ L型 カード立てえいむ(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
タテ・ヨコ使用可能です。別売で替紙がございます。
限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)限界栓ゲージH7SK(新潟精機)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査等級H7材質合金工具鋼硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロックピンパール大 ミツヤロックピンパール大ミツヤ
179税込197
1個
当日出荷
針が勝手に飛び出ないセーフティーダブルロック機構。パールカラーがおしゃれです。
材質PS樹脂、ステンレス針全長(mm)54パール調ブルー、ピンク、ホワイト各2本入包装フックのできるブリスター加工入数6本
ペンチホルダ フジ矢ペンチホルダフジ矢
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。適合ベルト幅(mm)70
屋内用ラインテープ ラインプロ 岩田製作所屋内用ラインテープ ラインプロ岩田製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。仕様段差の小さい両端テーパー構造粘着剤ゴム系粘着力(N/50mm)20
エルパワーバンド(鉄) 正峰工業エルパワーバンド(鉄)正峰工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向
レベルポインター マイゾックスレベルポインターマイゾックス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(300個)
当日出荷から4日以内出荷
面倒なレベル出しが1回でOK。
用途基礎のレベル出し
エルパワーバンド(SUS) 正峰工業エルパワーバンド(SUS)正峰工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向
LP高圧ガス関係標識 東洋防災LP高圧ガス関係標識東洋防災
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から5日以内出荷
LP高圧ガス関係標識です。
材質鉄板
4K8K対応高シールドL型変換プラグ マックステル4K8K対応高シールドL型変換プラグマックステル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(30個)
当日出荷
2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
関連キーワード
...