カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- パイプ(4)
- 継手(13)
絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
呼び径(A)
- 32(2)
- 50(4)
- 80(13)
- 100(1)
種類
エルボ(5)
ストリートエルボ(1)
ソケット(2)
チーズ(4)
パイプ(4)
呼び径(B)
- 3
- 1/2(5)
- 3/4(8)
- 1(20)
- 1-1/4(17)
- 1-1/2(19)
- 2(21)
- 2-1/2(6)
- 4(10)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
ブランド
- セキスイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(12)
「lp管」の検索結果

排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
エルボ エスロコートLX継手
セキスイ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー
日本継手(旧:JFE継手)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー
日本継手(旧:JFE継手)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 ストリートエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 バルブチー
日本継手(旧:JFE継手)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケットサイズS最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 サービスサドル
日本継手(旧:JFE継手)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法M(mm)M14×2使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 ねじメカエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 22°1/2エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ22°1/2最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケット最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 チー
日本継手(旧:JFE継手)¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°サイズL最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス
PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1使用ガス都市ガス、LPガス