「lp204」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械形状ピロー形ユニット材質鋳鉄グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
709税込780
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
タイルカーペット ECOS LP-2000N スミノエタイルカーペット ECOS LP-2000Nスミノエ
12,980税込14,278
1ケース(20枚)
4日以内出荷
原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
寸法(cm)50×50材質(パイル)ナイロン100%形状(パイル)レブルループパイル長(mm)3.5防炎性能試験番号E2190372グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19123001材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
ロケーティングピン A型 ナベヤロケーティングピン A型ナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン B型 ナベヤロケーティングピン B型ナベヤ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエスロクリーンパイプ エスロンスーパーエスロクリーンパイプエスロン
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。
用途建物内の超純水配管設備。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
カバー(R),インナー ナックル MAZDA(マツダ)カバー(R),インナー ナックルMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
カバー(R) インナー ナックル MAZDA(マツダ)カバー(R) インナー ナックルMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
カバー(R) リヤーロアー ナックル MAZDA(マツダ)カバー(R) リヤーロアー ナックルMAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)