カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)

「lp206」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械形状ピロー形ユニット材質鋳鉄グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UELP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UELPNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイルカーペット ECOS LP-2000N スミノエタイルカーペット ECOS LP-2000Nスミノエ
12,980税込14,278
1ケース(20枚)
4日以内出荷
原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
寸法(cm)50×50材質(パイル)ナイロン100%形状(パイル)レブルループパイル長(mm)3.5防炎性能試験番号E2190372グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19123001材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
ロケーティングピン A型 ナベヤロケーティングピン A型ナベヤ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン B型 ナベヤロケーティングピン B型ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELP形NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リフタピン(スプリング穴付タイプ) タカノリフタピン(スプリング穴付タイプ)タカノ
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
ラビアンポリ AICA(アイカ工業)ラビアンポリAICA(アイカ工業)
49,980税込54,978
1セット(4枚)
9日以内出荷
長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)3.8木目関連資料(2.87MB)
ラビアンポリ AICA(アイカ工業)ラビアンポリAICA(アイカ工業)
59,980税込65,978
1セット(10枚)
9日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目関連資料(2.87MB)
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
73,900税込81,290
1台
8日以内出荷
IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)150全長(mm)1390質量(kg)4.3消費電力(W)27.7電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3830グリーンマーク認定
グランレーザプリズム GLPシリーズ シグマ光機グランレーザプリズム GLPシリーズシグマ光機
72,980税込80,278
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形NTN(エヌティーエヌ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
深溝玉軸受 SSNLL/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 SSNLL/LP03NTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC206D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.5軸受箱の呼び番号PR206D1
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ピロー形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
業務用ガスコンロ(二口) リンナイ業務用ガスコンロ(二口)リンナイ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
業務用ガスコンロ(二口)
用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1MB)図解NoBC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BK20 本体部品_No.23、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ピストン_No.21、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストン_No.23、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 ピストン_No.21、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.23、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.26、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23
フック BIGM(丸山製作所)フックBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
規格ES-23261関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.99MB)図解NoBHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.40、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 フツク_No.51、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.53、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 フツク_No.49、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.51、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品フツク_No.52、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.53、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC264SN クランクケースなど
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
7,798税込8,578
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTSフェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。