80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーEPSON 適合LP-M720F/S820/S950 - 種別純正品 タイプLPC4H9 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)カラー/9000、モノクロ/36000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーEPSON 適合LP-M720F/S820 定着ユニット 種別純正品 タイプLPC4TCU9 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)100000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーEPSON 適合LP-M720F/S820/S950 種別純正品 タイプLPC4K9 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーレーザープリンタ用 環境推進 ETカートリッジ ブラック 従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。以下の内容をご確認の上、ご注文ください。
適合機種メーカーEPSON 適合LP-M720F/S820 種別純正品(環境推進) タイプLPC4T9
1本ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーEPSON 種別クイック式リサイクル 適合LP-M720F/S820 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーEPSON 種別クイック式リサイクル 適合LP-S950 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーEPSON/エプソン 種別リターン式 適合LP-S950/S950C6 各種認証適合なし サービス分類リサイクル・リビルト
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-S520/S620/M620F 印字枚数1400枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-S520/S620/M620F 印字枚数1400枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1本
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。 材質ポリアミド樹脂 質量(g)約90 構造本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76 取付け方法DINレール取付(壁取付可能) 応答速度3ns以下 定格電流(mA)DC100 漏れ電流(μA)5以下 使用場所機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間 電圧防護レベル(V)200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間 接地D種 締め付け強度(N・m)0.75
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1本
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)作業灯
薄型・斜め下方向への配光特性で壁面取付に適した作業灯 補助警告灯:LPT-1、LPT-2、LPT-3と一体感あるデザイン
仕様●レンズ色:透明●発色:白●制御方法:電源制御●サイズ:W180.0×H46.0●光源:LED アズワン品番67-5229-58
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
用途柱と梁の接続用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105 寸法L(mm)89 寸法W(mm)90 使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65 最大荷重(kg)浮き上がり/1030
1個
669 税込736
当日出荷



1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

※印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることがございます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140902●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4216-97
1本
39,980 税込43,978
13日以内出荷

透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に 耐熱温度(℃)100 形状長形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
45日以内出荷

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。・KLPC型オイルゲージは、KLP型と同等品ですが、本体とゲージ管がOリングのみでシールされています。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。
形状パイプ式
1個
4,198 税込4,618
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)