カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • オフィス家具(16)
  • トラック純正部品(9)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpg-004」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
479税込527
1本(4g)
当日出荷
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
スイッチ LPG (W4) MAZDA(マツダ)スイッチ LPG (W4)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
(MB04)PLUG,LPG TA ミツビシ(MB04)PLUG,LPG TAミツビシ
539税込593
1個
3日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J4)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J4)LPG PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
(MD975)ENGINE ASSY(4G645L5)LPG P/S 三菱ふそう(MD975)ENGINE ASSY(4G645L5)LPG P/S三菱ふそう
649,800税込714,780
1個
5日以内出荷
(MD975)ENGINE ASSY(4G645H5)LPG P/S 三菱ふそう(MD975)ENGINE ASSY(4G645H5)LPG P/S三菱ふそう
679,800税込747,780
1個
5日以内出荷
(MD976)ENGINE ASSY(4G645T6) LPG P/S 三菱ふそう(MD976)ENGINE ASSY(4G645T6) LPG P/S三菱ふそう
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
(MD976)ENGINE ASSY(4G645T7) LPG P/S 三菱ふそう(MD976)ENGINE ASSY(4G645T7) LPG P/S三菱ふそう
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 金鳥(KINCHO)コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個(200mL)
当日出荷
【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。
用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除寸法(mm)60×227×60質量(g)278シリーズコックローチ適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニアズワン品番64-8896-57利用場所屋内
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-37)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-37)LPG PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-36)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-36)LPG PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J3)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J3)LPG PS三菱ふそう
779,800税込857,780
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
(MF43)NUT,LPG TAN ミツビシ(MF43)NUT,LPG TANミツビシ
229税込252
1個
3日以内出荷
(MF445)ナット.LPG タンク 三菱ふそう(MF445)ナット.LPG タンク三菱ふそう
349税込384
1個
5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
オールマイティ 洗浄スプレー RS-P42A RESPOオールマイティ 洗浄スプレー RS-P42ARESPO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(420mL)
当日出荷
ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。 刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。 自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。比重0.68(20/4℃)引火点(℃)-104(LPG)、-4(原液)沸点(℃)984外観無色透明液体危険等級発火点(℃)233危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
水性ゴキジェットプロ アース製薬水性ゴキジェットプロアース製薬
1,098税込1,208
1本(400mL)
翌日出荷
強力ジェット噴射で、どんなゴキブリも逃しません。 隙間用ノズルを使えば、狭い隙間に潜むゴキブリの駆除がカンタンにできます。 水性タイプ。汚れにくい・ベタつきにくい(ゴキジェットプロとの比較) ニオイが気にならない無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1から2秒、大型のゴキブリには約6から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1から2秒噴射してください。隙間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。 ゴキブリの潜伏場所や出現頻度の高い場所に、帯状に十分に濡れる程度(約10cmの幅で1mあたり約10秒)噴射塗布してください。付属品隙間用ノズル1本成分水、1号灯油、LPG、他4成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品シリーズゴキジェットプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×237×60香り無香料有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)0.476w/v%(プラルとして0.951w/v%)(原液量93.3mL)適合害虫ゴキブリ利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
静電防止剤 ドライエックス EF サンハヤト静電防止剤 ドライエックス EFサンハヤト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
即効性で持続性に優れた静電防止剤です。 ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。
仕様●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本アズワン品番6-9124-11
水性アースジェット アース製薬水性アースジェットアース製薬
999税込1,099
1本(400mL×2本)
翌日出荷
水性タイプのアースジェット。汚れにくい・ベタつきにくい(アースジェットとの比較) ジェット噴射の速効性と拡散力で、すばやいハエやしつこい蚊も手軽に退治できます。 ニオイが気にならない無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニには直接噴射する。成分水、1号灯油、LPG、他4成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品シリーズアースジェット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×60香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、d-T80-レスメトリン0.062w/v%(ピレスロイド系)(原液量80mL)適合害虫利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RESPO EMD 添加剤 RESPORESPO EMD 添加剤RESPO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRONTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
サンプルロースター 電動式 UNION[コーヒー]サンプルロースター 電動式UNION[コーヒー]
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250質量(kg)5品名・タイプコーヒーロースター
携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ理研計器
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理2m落下試験をクリア保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ動作自動復帰、故障警報動作:自己保持警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-6SYOKOHAMA(横浜ゴム)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
LPGホース B-9S YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-9SYOKOHAMA(横浜ゴム)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
PH-2426AW パロマPH-2426AWパロマ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
給湯専用コンパクトオートストップタイプ
用途24号壁掛型
ハンディタイプガスリーク検知器 イチネンTASCOハンディタイプガスリーク検知器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
ミルボン ニゼル ハイクラッチフィズ 200g ミルボンミルボン ニゼル ハイクラッチフィズ 200gミルボン
1,698税込1,868
1個(200g)
5日以内出荷
接着性の高いフォームでしっかりとしたウェーブを表現。
成分水・LPG・ミツロウ・ミリスチン酸・エチルヘキサン酸アルキル(C14-18) ・ジイソステアリン酸ダイマージリノレイル・セテス-30・PEG-60水添ヒマシ油・プロパンジオール・シア脂・イソステアリン酸・乳酸セチル・ミリスチルアルコール・PEG-4・PEG-20・ヒドロキシエチルセルロース・ラウレス硫酸Na・ラウリル硫酸Na・ポリソルベート20・シクロメチコン・ジメチコノール・硫酸Na・PG・AMP・フェノキシエタノール・香料
静電気帯電防止剤 イオライザー液 春日電機(静電気対策)静電気帯電防止剤 イオライザー液春日電機(静電気対策)
35,980税込39,578
1缶
6日以内出荷
透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。
仕様●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級Ⅱ●※工業用製品です。アズワン品番65-6899-96
火口 3250B 日酸TANAKA火口 3250B日酸TANAKA
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用ミニ火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)火口全長(mm)75
FG アローA ウェット スプレー ジュモンFG アローA ウェット スプレージュモン
1,398税込1,538
1本(200g)
6日以内出荷
特殊オイル配合の為、熱や乾燥などから髪を保護し枝毛なども防ぎます。泡状で髪に馴染みやすくウェットなツヤで濡れ髪の感じを長時間キープします。(アロエエキス配合、無香料タイプ)
成分水、ミネラルオイル、LPG、水添ポリイソブテン、コカミドプロピルDEA、ケープアロエエキス、青1、黄4
PIPE Depres 4x8 P PORTER LPG 659711 piaggio(ピアッジオグループ)PIPE Depres 4x8 P PORTER LPG 659711piaggio(ピアッジオグループ)
8,298税込9,128
1個
31日以内出荷
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本