カテゴリ
- バイク純正部品(3,229)
- 制御機器(2,241)
- 空調・照明・電設資材(2,101)
- メカニカル部品(1,810)
- オフィス家具(1,632)
- トラック純正部品(1,188)
- 自動車純正部品(1,080)
- 測定用品(871)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(792)
- トラック用品・パーツ(674)
- 科学研究・開発用品(500)
- 家電(443)
- パソコン/周辺機器(411)
- 電気材料(357)
- 機構部品(299)
- 自転車部品(276)
- 事務用品(251)
- 店舗什器・備品(237)
- 学童・教育用品(232)
- 切削工具(220)
- 農業機械(214)
- 物流用品(189)
- 船舶用品・漁業資材(184)
- 自動車補修部品(179)
- 住設機器(155)
- バイク部品(149)
- 建築金物(141)
- 油圧機器・油圧ホース(127)
- 配管・水廻り設備部材(124)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 安全保護具(112)
- 建材・エクステリア(97)
- 作業工具(96)
- ねじ・ボルト・釘(86)
- 空圧工具(86)
- 防犯用品(83)
- ヘルスケア(72)
- 電動工具(60)
- 保管用品(54)
- 測量用品(土木/建設)(54)
- 清掃用品(53)
- 作業服(52)
- 安全用品(47)
- 測定関連サービス(47)
- 整備工具・収納(47)
- 医療(44)
- 防災用品(40)
- 介護用品(39)
- 日用品(37)
- 厨房用品(36)
- 卓上消耗品(35)
- 梱包用品(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- 溶接用品(31)
- 縫製用品(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 農業・園芸資材(22)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 安全標識(19)
- トラック輸送・安全用品(19)
- カー用品(18)
- 研磨材(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- クリーンルーム用品(16)
- 塗料(13)
- バッテリー・電装(12)
- 手袋(12)
- タイヤ・足回り(11)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 洗車・清掃(7)
- テープ(6)
- 理美容(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- マスク(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- HIOKI(日置電機)(145)
- IKO(日本トムソン)(1,340)
- INAX(LIXIL)(135)
- JST(日本圧着端子製造)(188)
- ODELIC(オーデリック)(328)
- Panasonic(パナソニック)(1,445)
- RS PRO(265)
- SMC(880)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(200)
- イトーキ(784)
- オカムラ(岡村製作所)(714)
- シュナイダーエレクトリック(147)
- スバル(177)
- パトライト(PATLITE)(174)
- ホンダ(3,534)
- ミツビシ(411)
- 三菱ふそう(1,277)
- 三菱電機(138)
- 雅(625)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「lr」の検索結果

アルカリボタン電池 LR44(2個入)
オーム電機¥149税込¥1641個当日出荷水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
スリーアールソリューション¥419税込¥4611個欠品中寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)![ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184197-260417-02.jpg)
ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001セット当日出荷電圧/1.5V。電圧1.5VのLR44ボタン電池4個セットです。時計や体温計、電卓など小型電子機器に幅広く使用できます。まとめ買いで交換時も安心で、防犯・防災用品の電源補充にも重宝します。セット内容本体のみ材質0
電池アダプター 4LR(SR)44
関東カメラ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
LR44 4個セット
ルミカ¥379税込¥4171セット当日出荷導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
ボタン電池ケース LR44×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。色黒方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25
東京発条製作所¥139税込¥1531個当日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.42自由長(mm)25外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-20
東京発条製作所¥119税込¥1311個当日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)5.52自由長(mm)20外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR25-65
東京発条製作所¥619税込¥6811個当日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)29.49自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)17ばねの種類強力ばね
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から17日以内出荷屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10
東京発条製作所¥95税込¥1051個当日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)2.79自由長(mm)10外径(mm)3内径(mm)2ばねの種類強力ばね
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から17日以内出荷対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
ショックアブソーバ RB-LR
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15
東京発条製作所¥139税込¥1531個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)13.08自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)5.4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR10-50
東京発条製作所¥259税込¥2851個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)6.13自由長(mm)50外径(mm)10内径(mm)6.5ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-30
東京発条製作所¥199税込¥2191個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)14.71自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)8ばねの種類強力ばね
LEDユニット(LR4)LR4-E
パトライト(PATLITE)¥3,298~税込¥3,628~1台4日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。適合機種LR4サイズΦ40
強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-10
東京発条製作所¥95税込¥1051個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.92自由長(mm)10外径(mm)4内径(mm)2.6ばねの種類強力ばね
アルカリボタン電池 LR626 10個セット
スリーアールソリューション¥379税込¥4171個4日以内出荷AG4・LR66・177に対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計・おもちゃ・自転車ライト・電卓・電子体温計など、さまざまな小型機器に使えます。質量(g)約0.3(1個あたり)規格LR626電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.6×2.4(1個あたり)保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-65
東京発条製作所¥369税込¥4061個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)9.24自由長(mm)65外径(mm)14内径(mm)9.3ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-25
東京発条製作所¥179税込¥1971個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)24.03自由長(mm)25外径(mm)14内径(mm)9.3ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-60
東京発条製作所¥299税込¥3291個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)7.35自由長(mm)60外径(mm)12内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-25
東京発条製作所¥199税込¥2191個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)17.65自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)8ばねの種類強力ばね
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット
パトライト(PATLITE)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から17日以内出荷質量(kg)0.035動作種別点滅有、ブザー有適合本体シリーズ名LR4外径(Φmm)40寸法(Φmm)40
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-15
東京発条製作所¥119税込¥1311個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)7.36自由長(mm)15外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥669~税込¥736~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
LR5001用温湿度センサ(1m)
HIOKI(日置電機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷長さ(m)1温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷大径フック付安全ブロックタイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-20
東京発条製作所¥139税込¥1531個3日以内出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)9.81自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)5.4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-25
東京発条製作所¥119税込¥1311個3日以内出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)1.97自由長(mm)25外径(mm)4内径(mm)2.6ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-35
東京発条製作所¥209税込¥2301個3日以内出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)17.17自由長(mm)35外径(mm)14内径(mm)9.3ばねの種類強力ばね
...







![ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184197-260417-02.jpg)