カテゴリ

  • 測定用品(67)
  • 家電(14)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr44」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    アルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タイプアルカリボタン電池
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(334件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    Nアルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)
    当日出荷
    カメラ、電卓、ゲームに。
    用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
  • アルカリボタン電池 D 三菱電機

    アルカリボタン電池 D

    三菱電機(11件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    電圧(V)1.5
  • ボタン形アルカリ電池 マクセル

    ボタン形アルカリ電池

    マクセル(11件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
    公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • アルカリボタン電池 東芝

    アルカリボタン電池

    東芝(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
    用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。規格LR44質量(g)約1.9外形寸法(mm)Φ11.6×5.4電圧(V)1.5公称容量(mAh)105標準電流(mA)0.12
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(135件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • アルカリボタン電池 FDK

    アルカリボタン電池

    FDK(1件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    公称電圧(V)1.5
  • アルカリボタン電池FS FDK

    アルカリボタン電池FS

    FDK(20件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    公称電圧(V)1.5
  • アルカリボタン電池用ボックスLR44 ELPA

    アルカリボタン電池用ボックスLR44

    ELPA(3件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    LR44ボタン電池用
    用途LR44ボタン電池用質量(g)4
  • デジタルバッテリーテスター トライメイト

    デジタルバッテリーテスター

    トライメイト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)29.2材質ABS電圧(V)1.2~4.8/9寸法(mm)52×23×53
  • 水銀電池アダプターMR-9無変換型 関東カメラ

    水銀電池アダプターMR-9無変換型

    関東カメラ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    当日出荷
    酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
    用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。使用電池SR44(またはLR44)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルバッテリーチェッカー ZATTA

    デジタルバッテリーチェッカー

    ZATTA(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
  • バッテリーチェッカー デジタルタイプ HMD WORKS

    バッテリーチェッカー デジタルタイプ

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
    用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23 タカチ電機工業

    LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
  • HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ジャンボクロック SEIWA(セイワ)

    ジャンボクロック

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
    質量(g)52使用電池LR44
  • ほんわかライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ほんわかライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    7色の光がゆっくり変化するLEDライト。点灯時間 約5時間(※付属のテスト電池を使用した場合)※電池交換可(LR44使用可) 各ライトの光り方が動画で見られる。材質:材質記述なし。サイズ:51×53×58mm。セット内容:ボタン電池(AG13) 3個付 ※電池交換可(LR44使用可)
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)51×53×58電池ボタン電池3個付点灯時間約35時間
  • デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ

    デジタル温度計 表面温度用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
    用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(46件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光るうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]

    光るうちわ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    373税込410
    1個
    欠品中
    スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します。透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れるとLEDがカラフルに変化しスクラッチ部分た浮かびあがって見えます。 蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。ボタン電池(LR44)3個付 ニードルや蛍光クレヨンで光るうちわをつくろう。材質:材質記述なし。サイズ:160×260×15mm、透明うちわ部分:160×140×1.7mm
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。ブルー仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン材質PVC、PP寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140質量(g)40
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
  • LEDレインボーライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    LEDレインボーライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。透明板にニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 卓上タイプの作品がつくれる。材質:台座:ABS,板:アクリル。サイズ:板:50×50×4mm、台:Φ38×30mm。セット内容:ライト台×1、アクリル板×1、ボタン電池(LR44)×3
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。カラフル仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル
  • セキュリティロック アラーム付き モノタロウ

    セキュリティロック アラーム付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
    用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10
  • デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ

    デジタルカーボンノギス 大画面

    モノタロウ(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(76件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業

    低圧用音響/発光式検電器

    長谷川電機工業(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
    周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
  • ストップウォッチ モノタロウ

    ストップウォッチ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20
  • 防雨タイプ ストップウォッチ シチズン

    防雨タイプ ストップウォッチ

    シチズン(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
    規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
  • デジタルノギス LIBRA

    デジタルノギス

    LIBRA(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
    材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)測定方式非接触リニアCAP測定システム表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」再現性0.1mm分解能(mm)0.1測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%デプスバー(有・無)
  • AC/DC検電器 カスタム

    AC/DC検電器

    カスタム(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
    付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
    付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ形状ポケット型全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18測定方式平均値方式表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能ピン長さ(mm)15
  • 点検鏡ライト付 シンワ測定

    点検鏡ライト付

    シンワ測定(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
    アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード関数電卓 fx-290A カシオ計算機

    スタンダード関数電卓 fx-290A

    カシオ計算機(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
    エコマーク認定認定仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002
  • カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁) Canon

    カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁)

    Canon(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。
    表示桁数10桁サイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌電源太陽電池+リチウム電池(LR44)桁数10機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • LINKSY(リンクシー) 多機能ストップウォッチ LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 多機能ストップウォッチ

    LINKSY(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)67×59×16質量(g)40機能多機能ストップウォッチ・時計・アラーム・カレンダー・1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能)使用電池LR44(ボタン電池):1個表示内容【時計】12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒)・アラーム時刻表示【カレンダー】月、日、曜日表示電池寿命約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)最小計時【ストップウォッチ】1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示、計測時間:23時間59分59秒防水性あり防水日常生活用防水
  • スタンダード関数電卓 fx-375ESA カシオ計算機

    スタンダード関数電卓 fx-375ESA

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
    エコマーク認定認定仕様土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002