低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
電圧(V)1.55
電池寿命(年)約2
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
こんなお得な商品も!

酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
LED付のため、明るさが少ないところで威力を発揮します。
用途精密検査、鑑定。
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)21
トラスコ品番365-0138
幅(mm)45
高さ(mm)24
質量(g)55
種類携帯用
奥行(mm)27
電源ボタン電池(LR927)×3個(付属)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類携帯用
電源ボタン電池3個
連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用
タイプ酸化銀
公称電圧(V)1.55
使用推奨期限2年
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用
タイプ酸化銀
公称電圧(V)1.55
使用推奨期限2年
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
公称電圧(V)1.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源
色シルバー
公称電圧(V)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
電圧(V)1.55
電池寿命(年)約2
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源
公称電圧(V)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。
直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。
磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。
ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。
空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。
電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。
カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力(mA)約10
保証期間6か月
LED寿命(時間)およそ3万
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)
電源CR927 3Vボタン電池(別売り)
長さ(cm)(リード線)約20
消費電力(mA)約10
保証期間6か月
LED寿命(時間)およそ3万
リード線径(Φmm)0.3
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)
電源CR927 3Vボタン電池(別売り)
長さ(cm)リード線:約20
消費電力(mA)約10
保証期間6か月
LED寿命(時間)およそ3万
入数(個)1
リード線径(Φmm)0.3
旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個、UV LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25
全長(mm)91
材質(本体)スチール製/ステンレス製
全幅(mm)28
電源ボタン電池(CX927×3個付属)
レンズ径(Φmm)21
倍率(倍)20
材質(レンズ)アクリル製
LED2個付き
折りたたみ時長さ(mm)51
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×
レンズ径(Φmm)21
材質(レンズ)ガラス
光源白色LED・UV-LED切替式
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
寸法(mm)50×27×26
質量(g)50
アズワン品番4-2240-01
1個
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力約10mA
機能点灯:ゆらぎ点灯
保証期間6か月間
サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)
LED寿命(時間)約3万
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番405-2234
セット内容ピンセット
材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)29(収納時)
全長(mm)116
質量(g)20
電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
縦(mm)116
横(mm)37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力約10mA
機能点灯:ゆらぎ点灯
保証期間6か月間
リード線長さ(mm)約200
サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)
LED寿命(時間)約3万
リード線径(Φmm)0.3
関連キーワード