カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「ls-42 sus」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(25個)
    当日出荷から4日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
    材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
  • SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    4日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
    材質ステンレス温度範囲(℃)-50~200寸法d(Φmm)5.5
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • ステンレス製万能サドル JAPPY

    ステンレス製万能サドル

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(25個)
    3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ用
  • 厚鋼ステンネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • 薄鋼ステンネジナシパイプコン 日本シーム工業

    薄鋼ステンネジナシパイプコン

    日本シーム工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートマイタギヤ 協育歯車

    ストレートマイタギヤ

    協育歯車
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
    仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
  • RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用 河村電器産業

    RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用

    河村電器産業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    22日以内出荷
    共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
    用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)41錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
  • RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 河村電器産業

    RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用

    河村電器産業
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    22日以内出荷
    共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
    用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)45錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
  • RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用 河村電器産業

    RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用

    河村電器産業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    22日以内出荷
    共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
    用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)43錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し