カテゴリ

  • 切削工具(208)
    • ハイスストレートシャンク(116)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
    • ギアオイル(38)
  • 家電(581)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(407)
  • パソコン/周辺機器(270)
  • 自動車純正部品(118)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • バイク純正部品(73)
  • 制御機器(54)
  • 測定用品(37)
  • 事務用品(27)
  • トラック純正部品(20)
  • オフィス家具(16)
  • バイク部品(15)
  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 作業工具(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 機構部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(5)
  • 安全保護具(4)
  • 防犯用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
PVDコーティング・コバルトハイス・サーメット・ハイス・合金工具鋼・超硬合金
表面処理
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 「lsd」の検索結果

関連キーワード
2,096件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MQ90)ディスク,リヤ LSD フリクション ミツビシ(MQ90)ディスク,リヤ LSD フリクションミツビシ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(MC890)ギヤ、ビスカス カップリング LSD サイド 三菱ふそう(MC890)ギヤ、ビスカス カップリング LSD サイド三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MR30)ワッシャ セット,ビスカス カップリング LSD ミツビシ(MR30)ワッシャ セット,ビスカス カップリング LSDミツビシ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
(MQ90)リング,リヤ LSD クラッチ プレッシャ ミツビシ(MQ90)リング,リヤ LSD クラッチ プレッシャミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MB16)プレート,リヤ LSD クラッチ,アウタ ミツビシ(MB16)プレート,リヤ LSD クラッチ,アウタミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MB16)プレート,リヤ LSD クラッチ,インナ ミツビシ(MB16)プレート,リヤ LSD クラッチ,インナミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MC839)スラスト ワッシャ、リヤ LSD 三菱ふそう(MC839)スラスト ワッシャ、リヤ LSD三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(MR165)RING,RR LSD CLUTCH PRESSURE 三菱ふそう(MR165)RING,RR LSD CLUTCH PRESSURE三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MC835)スプリング,リヤ LSD サイド ギヤ スラスト 三菱ふそう(MC835)スプリング,リヤ LSD サイド ギヤ スラスト三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
(MC835)ディスク,リヤ LSD フリクション 三菱ふそう(MC835)ディスク,リヤ LSD フリクション三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MC890)プレート、リヤ LSD フリクション 三菱ふそう(MC890)プレート、リヤ LSD フリクション三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC890)プレート、リヤ LSD スプリング 三菱ふそう(MC890)プレート、リヤ LSD スプリング三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MR165)PLATE,RR LSD FRICTION 三菱ふそう(MR165)PLATE,RR LSD FRICTION三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MB29)リング,リヤ LSD クラッチ プレッシャ ミツビシ(MB29)リング,リヤ LSD クラッチ プレッシャミツビシ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
(MB83)シャフト,ビスカス カップリング LSD ピニオン ミツビシ(MB83)シャフト,ビスカス カップリング LSD ピニオンミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR30)シャフト,ビスカス カップリング LSD ピニオン ミツビシ(MR30)シャフト,ビスカス カップリング LSD ピニオンミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MB16)スプリング,リヤ LSD サイド ギヤ スラスト ミツビシ(MB16)スプリング,リヤ LSD サイド ギヤ スラストミツビシ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
(MC836)スラスト ワッシャ、リヤ LSD 三菱ふそう(MC836)スラスト ワッシャ、リヤ LSD三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MC890)スラスト ワッシャ、リヤ LSD 三菱ふそう(MC890)スラスト ワッシャ、リヤ LSD三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
(MB83)ワッシャ セット,ビスカス カップリング LSD ミツビシ(MB83)ワッシャ セット,ビスカス カップリング LSDミツビシ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
汎用シリーズ中、最も長い刃長を採用し、深彫りに使用できます。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
(76563)プレート,コーシヨン,LSD(リヤ アクスル) 日野自動車(76563)プレート,コーシヨン,LSD(リヤ アクスル)日野自動車
387税込426
1個
7日以内出荷
(76553)プレート,トランスミッションネーム,LSD(デフアレンシヤル キヤリア) 日野自動車(76553)プレート,トランスミッションネーム,LSD(デフアレンシヤル キヤリア)日野自動車
240税込264
1個
7日以内出荷
(MC864)スプリング、リヤ LSD サイド ギヤ スラスト 三菱ふそう(MC864)スプリング、リヤ LSD サイド ギヤ スラスト三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(MB56)ワッシャ セット,ビスカス カップリング LSD ミツビシ(MB56)ワッシャ セット,ビスカス カップリング LSDミツビシ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(S7655)プレート,トランスミツシヨンネーム,LSD(デフアレンシヤル キヤリア) 日野自動車(S7655)プレート,トランスミツシヨンネーム,LSD(デフアレンシヤル キヤリア)日野自動車
240税込264
1個
7日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LSD) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LSD)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LSD) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LSD)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
FR機械式LSD専用 デフオイル 80W-250 BILLIONFR機械式LSD専用 デフオイル 80W-250BILLION
12,980税込14,278
1本(2L)
11日以内出荷
LSD ディスクから発生する大量の摩擦熱により、油温上昇が激しい車両にマッチングする サーキット 完全対応の FR 機械式 LSD 専用 デフオイルです。 「厚く強靭な油膜」にて、超高温の状況下でも、各種ギア & LSD ディスクを的確に潤滑し、そして、LSDのロックが始まると、最先端の増摩擦剤により、LSDディスク間にリニアで強力なグリップ(ロック)を発生させることが可能です。
用途FR 機械式LSD装着車のデフオイル、4WD 機械式LSD装着車(リアデフ)のデフオイル。APIGL-5使用温度範囲(℃)常温~150容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)440.2(40℃)、46.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165SAE80W-250危険物の性状非水溶性
ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤーフクハラ
469,800税込516,780
1台
21日以内出荷
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。処理後油分濃度(ppm)5以下
重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
88,980税込97,878
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
ノックル ホワイトボードマーカー 細字 ぺんてるノックル ホワイトボードマーカー 細字ぺんてる(26件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)16成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
79,980税込87,978
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(49件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
...