49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音羽電機工業電源用SPD 単相用
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2)2~5.5 公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間 電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50 使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC 適合電線(mm2)2~5.5 保護等級IP20 動作開始電圧(V)270±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
7,298 税込8,028
欠品中

アール・エフ・ヤマカワチルト フリーアドレス用テーブル
天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 奥行(mm)1200 天板厚さ(mm)25 色(脚部)ブラック
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターなし 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)天板1枚あたり40kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720 関連資料組立説明書・取扱説明書(18.61MB) 色(脚部)ブラック
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 奥行(mm)1200 耐荷重(kg)均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2 天板厚さ(mm)25 関連資料組立説明書・取扱説明書(18.61MB) 組立説明書・取扱説明書(2.31MB) 色(脚部)ブラック
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。天板下に引き出し付きのタイプです。
材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 幅(mm)1200 質量(kg)53.9 奥行(mm)1200 耐荷重(kg)均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720 天板厚さ(mm)25 関連資料組立説明書・取扱説明書(18.61MB) 組立説明書・取扱説明書(2.31MB) 色(脚部)ブラック
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ LQMU11-X-ML
エコ商品
長さ(mm)垂直方向:9 厚さ(mm)8.3 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11 刃幅(mm)副切刃:1.1 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)9
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。
本数1本
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)
















増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5 外形寸法D(mm)85 規格EIA
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ。「M/T」がMud Terrainを示すとおり、OPEN COUNTRY M/Tは不整地や泥濘地などあらゆる路面をも走破できるパフォーマンスと耐久性を有する本格的オフロード向けSUV/CCV用タイヤ。アグレッシブかつ機能的なトレッドデザインは悪路走破性のみならず、トラクション性能やブレーキ性能の向上に寄与。タイヤ構造はオフロードレースでのノウハウを生かした、耐外傷性の高いタフネス構造となっています。
用途タイヤ・足回り 本数1本 商品タイプタイヤのみ
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)












マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
速度記号Q
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)