使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900/m
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
保護等級防水
電球の種類LED
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
発光色白
保護等級防水
使用周囲温度(℃)5~40
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(20m)
全光束(Lm)700/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
電球の種類LED
使用周囲温度(℃)5~40
特性二重絶縁
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)30000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合ケーブルLTP-AC
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(10m)
全光束(Lm)1000/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500/m
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)123/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
電球の種類LED
使用周囲温度(℃)5~40
特性二重絶縁
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)30000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500/m
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)900
電球の種類LED
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)900
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋
消費電力(W)4/m
全光束(Lm)500(1mあたり)
発光色白
色温度(K)5000
防塵防水性能IP55
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
電球の種類LED
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
長さ(m)10
コード長さ(m)10
光源色白
熟練工でなくても異形鉄筋の結束作業が簡単に行えます。(ハッカー等の工具を使用しません)。バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。2本使用することで固定の強度を上げることができます。(ダブル使い)
材質バネ鋼(ニッケルメッキ)
線径(Φmm)約2.2
関連資料(2.23MB)
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
先端穴径(mm)1.5
胴外径(Φmm)21
ヘッド部は熱圧着されています。
パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
クリーンルームで洗浄しています。
材質スティック部/帯電防止PP(ポリプロピレン)
部品名称ジヨイントカバー
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB)
図解NoBSD-5020LTP-W ユニバーサルジョイント部品_No.10、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.10、BSD-5010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.10、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.10、BSD-6010LT ユニバーサルジョイント部品_No.10、BSD-6020LTP-W ユニバーサルジョイント部品_No.10
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。
部品名称キヤツプパツキンセツト(Mヨウ)
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.14MB)
図解NoBSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.10、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.10、BSD-6020LTP-W センタノズル部品_No.9、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.15、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.10、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.10、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.17、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.17、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.15、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 右部品_No.17、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.10、BSD-5020LTP-W センタノズル部品_No.9、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 右部品_No.17、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.10
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
部品名称マストユニツト1000L TP-1754ヨウ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB)
図解NoMRS60-301 ノズル部品_No.26、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.26、MRS75-503 ノズル部品_No.26、MRS60-302 ノズル部品_No.26、MRS90-500 ノズル部品_No.26、MRS75-501 ノズル部品_No.26、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.26、MRS75-500 ノズル部品_No.26、MRS60-300-3 ノズル部品_No.26、MRS60-300-4 ノズル部品_No.26
1個
¥6,760
税込¥7,436
7日以内出荷
規格5990L
部品名称ワイヤマトメ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB)
図解NoBSD-6020LTP-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.11、BSM-1070SLT 第2段ブーム駆動部品_No.10、BSD-6010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.11、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.11、BSD-6010LT 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSM-1670SLT 第2段ブーム駆動部品_No.10、BSM-1270SLT 第2段ブーム駆動部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.11、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSD-6010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.11、BSD-6010LTP 第2段ブーム駆動 左部品_No.10
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
部品名称スイイヒヨウジキ
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB)
図解NoBSD-6010LTP オプション-3 (水位表示器)部品_No.10、BSD-5010LTP オプション-3 (水位表示器)部品_No.10、BSD-6010LT オプション-3 (水位表示器)部品_No.10、BSD-5010LT オプション-3 (水位表示器)部品_No.10
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
部品名称リンクカナグ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.98MB)
図解NoBSD-5020LTP-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSD-6010LTP 第2段ブーム駆動 左部品_No.リンクカナグ、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.リンクカナグ、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.リンクカナグ、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSD-6010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.リンクカナグ、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSD-6010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.リンクカナグ、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSD-6010LT 第2段ブーム駆動 左部品_No.リンクカナグ、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 左部品_No.リンクカナグ、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 左部品_No.リンクカナグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
部品名称ストレートホーステール
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB)
図解NoBSD-5010LTP タンク ポンプ周囲水配管部品_No.10、BSD-5010LT タンク ポンプ周囲ミ水配管部品_No.10、BSD-6010LT タンク ポンプ周囲配管部品_No.10、BSD-5001LT ポンプ周囲配管部品_No.17、BSD-6010LTP タンク ポンプ周囲水配管部品_No.10
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
部品名称チヤツキクミ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.14MB)
図解NoBSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.7、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.7、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.7、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.12、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.7、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.12、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.14、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.7、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 左部品_No.12、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.14、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.7、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 右部品_No.14、BSD-5010LTP オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.7、BSD-5020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.10、BSD-6020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSD-5020LTP-W センタノズル部品_No.6、BSD-5010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.10、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.7、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 右部品_No.14、BSD-6020LTP-W センタノズル部品_No.6、BSD-6010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.10、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 左部品_No.12
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
部品名称ザツキエルボ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB)
図解NoBSD-5010LTP 油圧部品_No.74、BSD-5001LT 油圧部品_No.4、BSD-6010LT 油圧部品_No.74、BSD-6020LTP-W 油圧部品_No.41、BSM-1670LT-HD 油圧機器 振子スライド1部品_No.10、BSD-5010LT 油圧部品_No.74、BSM-1670LT-HE 油圧機器 振子スライド1部品_No.10、BSD-5020LTP-W 油圧部品_No.41、BSM-1370LT-HD 油圧機器 振子スライド1部品_No.10、BSD-6010LTP 油圧部品_No.74、BSM-1170LT-E 油圧機器 (スライド)部品_No.6、BSM-1370LT-HE 油圧機器 振子スライド1部品_No.10
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
部品名称エルボ(1/2)SUS
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB)
図解NoBSM-1170LT-E 薬液配管 3 (スプレー配管)部品_No.10、BSM-1370LT-HD 薬液配管3 スプレー配管部品_No.10、BSM-1670LT-HE 薬液配管3 スプレー配管部品_No.10、BSD-6010LTP ブーム水配管部品_No.14、BSD-5010LT ブーム水配管部品_No.14、BSM-1370LT-HE 薬液配管3 スプレー配管部品_No.10、BSD-5010LTP ブーム水配管部品_No.14、BSM-1670LT-HD 薬液配管3 スプレー配管部品_No.10、BSD-6010LT ブーム水配管部品_No.14
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品名称シールプラグ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB)
図解NoBSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.3、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.3、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-6010LTP ポンプ集中給油部品_No.3、BSD-5010LT ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-6010LT ポンプ集中給油部品_No.3、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.10
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ