カテゴリ

  • 制御機器(99)
    • 一般リレー(6)
    • リレーソケット(5)
  • バイク純正部品(78)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 機構部品(23)
  • 自動車純正部品(17)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 縫製用品(9)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly-2」の検索結果

関連キーワード
476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)バイパワーリレーLY2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポケットトランシーバー T17-042LY-2P DANNO(ダンノ)ポケットトランシーバー T17-042LY-2PDANNO(ダンノ)
18,980税込20,878
1組
7日以内出荷
免許、資格、手続き等は一切不要ですぐに使える2台セットです。超軽量コンパクトボディで使用シーンを選びません。交換用パネル付カスタマイズも可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。周波数範囲:422.05~422.300MHz。チャンネル数:20ch。学校行事やイベント運営の連絡にも最適。乾電池式で非常時の通信手段にも使えます。
材質本体:ABS樹脂質量(g)67(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125
【リサイクル】 TNRーC3LY2 イエロー(クイック式) N-TONER【リサイクル】 TNRーC3LY2 イエロー(クイック式)N-TONER
9,598税込10,558
1本(10000枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式イエロー適合機種メーカーOKI各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
TNRーC3LY2 イエロー N-TONERTNRーC3LY2 イエローN-TONER
9,598税込10,558
1本(10000枚)
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式イエロー適合機種メーカーOKI各種認証E&Qマーク
ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
129税込142特価
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSリバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1
ケーブルストリッパー モノタロウケーブルストリッパーモノタロウ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141質量(g)160能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 大容量 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 大容量沖データ(OKI)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
スタンダートポリ袋 日本サニパックスタンダートポリ袋日本サニパック
1,098税込1,208
1セット(100枚)
当日出荷
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 1801
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプJAE(日本航空電子工業)
89税込98
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
タイプストレート定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプJAE(日本航空電子工業)
139税込153
1個
6日以内出荷
タイプライトアングル定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
569税込626
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
449税込494
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
専用充電池内蔵BOX GENTOS専用充電池内蔵BOXGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOXバッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-217R質量(g)131電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(73件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
カウンターアングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターアングルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1組(2本)
当日出荷
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。 カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)安全荷重(kg)2.3(1本あたり)厚さ(mm)2.3仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
449税込494
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
ELシート ワンダーキットELシートワンダーキット(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から20日以内出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
カウンター専用アングルブラケット HOJOカウンター専用アングルブラケットHOJO
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
材質ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)340
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
カウンター専用アングルブラケット HOJOカウンター専用アングルブラケットHOJO
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)ヤマト・インダストリー
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
洗面器取付金具(バックハンガ) TOTO洗面器取付金具(バックハンガ)TOTO
1,998税込2,198
1個
欠品中
TOTO洗面器取り付け用金具の木ねじタイプ。
仕様木ねじ付
クレヨン太巻20色(ゴム紐付) サクラクレパスクレヨン太巻20色(ゴム紐付)サクラクレパス
799税込879
1個
翌々日出荷
色数20
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
カラビナランヤード BAHCO(バーコ)カラビナランヤードBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジ最大長(mm)1200材質ポリエステルコード径(Φmm)14最大荷重(kg)(使用)3
クレヨン太巻24色(ゴム紐付) サクラクレパスクレヨン太巻24色(ゴム紐付)サクラクレパス
999税込1,099
1個
翌々日出荷
色数24
ベースシールドグローブ レディースフリー NICHIEI(日栄産業)ベースシールドグローブ レディースフリーNICHIEI(日栄産業)
2,998税込3,298
1双
4日以内出荷から8日以内出荷
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズレディース フリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
Coast  LED懐中電灯 黒 CoastCoast LED懐中電灯 黒Coast
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
309税込340
1パック(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...