カテゴリ
- 制御機器(99)
- 一般リレー(5)
- リレーソケット(4)
- パソコン/周辺機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 機構部品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- バイク部品(14)
- 自転車部品(14)
- 縫製用品(10)
- メカニカル部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(15)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
- CKD(12)
- GB[制御機器](4)
- GENTOS(5)
- IDEC(和泉電気)(55)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- OSRAM Opto Semiconductors(4)
- PROST's(4)
- SUS(エスユーエス)(5)
- イマオコーポレーション(11)
- オリエンタルモーター(3)
- サクラクレパス(3)
- メディアカバーマーケット(43)
- ヤマト(事務用品)(9)
- ヤマトエンジニアリング(14)
- ヤマト・インダストリー(8)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ly-2」の検索結果

バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ポケットトランシーバー T17-042LY-2P
DANNO(ダンノ)¥18,980税込¥20,8781組6日以内出荷免許、資格、手続き等は一切不要ですぐに使える2台セットです。超軽量コンパクトボディで使用シーンを選びません。交換用パネル付カスタマイズも可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。周波数範囲:422.05~422.300MHz。チャンネル数:20ch。学校行事やイベント運営の連絡にも最適。乾電池式で非常時の通信手段にも使えます。材質本体:ABS樹脂質量(g)67(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥89~税込¥98~1個当日出荷から6日以内出荷タイプストレート定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ゴミ袋20L LLDPE
サンキョウプラテック(1件のレビュー)¥159税込¥1751冊(10枚)当日出荷室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥699~税込¥769~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519~税込¥571~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥139~税込¥153~1個6日以内出荷タイプライトアングル定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
専用充電池内蔵BOX
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式用途対応機種 LY-217R質量(g)131電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性





+2
ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
スタンダートポリ袋
日本サニパック¥1,398税込¥1,5381セット(100枚)当日出荷小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 1801
ELシート
ワンダーキット(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から21日以内出荷ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189~税込¥208~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5


ブレーキ用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
専用充電池
GENTOS¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)適合機種LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R本体質量(g)131寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.6×39.2×40.5充電時間(時間)7充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519~税込¥571~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
カウンター専用アングルブラケット
HOJO¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。材質鉄色ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40
カウンター専用アングルブラケット
HOJO¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。材質鉄色ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)340



トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519~税込¥571~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
スイベルコネクタプラグ
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189税込¥2081個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
Omron 小形汎用リレー
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
カラビナランヤード
BAHCO(バーコ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。用途高所作業の落下防止材質ポリエステル色ブラック/オレンジコード径(Φmm)14最大長(mm)1200最大荷重(kg)(使用)3
トライアック出力ユニット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)¥16~税込¥18~1個当日出荷から8日以内出荷定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
流量調整器付きカップリング
ヤマトエンジニアリング¥2,398~税込¥2,638~1パックほか欠品中工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個(2kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性