こんなお得な商品も!
パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
免許、資格、手続き等は一切不要ですぐに使える2台セットです。超軽量コンパクトボディで使用シーンを選びません。交換用パネル付カスタマイズも可能。特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)。周波数範囲:422.05~422.300MHz。チャンネル数:20ch。学校行事やイベント運営の連絡にも最適。乾電池式で非常時の通信手段にも使えます。
材質本体:ABS樹脂
質量(g)67(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×125
1組
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色イエロー
適合機種メーカーOKI
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(10000枚)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色イエロー
適合機種メーカーOKI
各種認証E&Qマーク
1本(10000枚)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)500×600
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)
保護等級IP64
電源タイプ充電
電球の種類LED
IP等級64
落下耐久(m)1
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141
質量(g)160
能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
タイプストレート
定格電圧AC250V,DC250V
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ピストン・ロッド両用パッキンです。
標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]
速度最高:1m/s
温度範囲(℃)-25~70
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)100
2018年トラスコ掲載ページ6 1801
カラーレーザープリンタ用
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
タイプライトアングル
定格電圧AC250V,DC250V
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
安全荷重(kg)2.3(1本あたり)
厚さ(mm)2.3
仕上ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-217R
質量(g)131
電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!
ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)340
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ2
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
主な適合純正品番7LY-82917-01
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に
材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR
質量(g)91
最高使用圧力(MPa)1
取付サイズR1/4
耐圧力(MPa)1.5
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9
コイル定格電圧(V)DC24
外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)
電圧(V)DC24
消費電力(W)0.9
定格電流(A)10
コイル抵抗(Ω)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径1/4
規格20型
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール
寸法(Φmm)5
寸法(m)30
ケーブル種類アウターケーブル
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ