183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203 軸径(Φmm)16 質量(g)685 寸法L(mm)410
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ユタカメイクブルーシートロール巻
RoHS
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。 トラスコ品番118-0755 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)5.2 ハトメ数28 番手3000(#) ハトメピッチ(cm)90 幅(m)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)140 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-57
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

各交換レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)



チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 10 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 43 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963 アズワン品番65-8032-75
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷



1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)1140 材質/仕上●背・座・脚パネル:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●脚・肘:ラバーウッド塗装仕上 質量(kg)25.7 高さ(mm)760 奥行(mm)640 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)1690 材質/仕上●背・座・脚パネル:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●脚・肘:ラバーウッド塗装仕上 質量(kg)39.6 高さ(mm)760 奥行(mm)640 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)1140 材質/仕上●背・座・脚パネル:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●脚・肘:ラバーウッド塗装仕上 質量(kg)27.7 高さ(mm)760 奥行(mm)640 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
229,800 税込252,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)1690 材質/仕上●背・座・脚パネル:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●脚・肘:ラバーウッド塗装仕上 質量(kg)37.6 高さ(mm)760 奥行(mm)640 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
259,800 税込285,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(4点)
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 寸法(mm)吊高39 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)47×86 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)14 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]赤溶岩砂利
キャッチコピー:テラリウムや水槽のレイアウトに最適!。商品説明:テラリウムや工作用の石材
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付きスタンド袋 セット内容赤溶岩砂利 250g ×1、ラミジップ スタンドタイプ LZ-14 材質石材 寸法(mm)140×235×40
1袋
200 税込220
当日出荷

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

ZM131H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ZM Series(ZM101H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ZM101H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ZM Series(ZM101SH-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ZM Series(ZM131SH~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6 明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸) 連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55 質量(g)340(本体のみ) 仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分 トラスコ品番468-8872
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZM Series(ZM071H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

ZM073 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)