カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(680)
  • メカニカル部品(21)
  • オフィス家具(16)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lz-f」の検索結果

関連キーワード
743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ搭載スマホ冷却ファン LZ-F30 CRECOTEペルチェ搭載スマホ冷却ファン LZ-F30CRECOTE
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
スマホゲームや動画視聴で熱くなるスマホも、これがあれば安心!ペルチェ式冷却ファンがスマホの熱を素早く吸収し、快適なゲームプレイをサポート。強力な冷却力と静音設計で、長時間ゲームを楽しめます。
用途スマホ冷却ファンでゲームも快適!強力冷却で熱対策バッチリ付属品USBケーブル、マニュアル電圧5V2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×77×36.5使用時間1時間30分充電時間1時間30分
ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ 底開きタイプセイニチ(生産日本社)(13件のレビュー)
989税込1,088
1パック(50枚)
当日出荷
ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ
用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。入数(枚)50
スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)(143件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2F SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2FSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC48口径3/4ねじの種類Rc電気オプション(2F) ランプ付 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
ラミジップ(ナイロン基材底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)ラミジップ(ナイロン基材底開き平袋タイプ)セイニチ(生産日本社)
51,980税込57,178
1ケース(2500枚)
当日出荷
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成NY15/PE60寸法(チャック上)(mm)20
Zf用液晶保護フィルム Nikon(ニコン)Zf用液晶保護フィルムNikon(ニコン)
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
Zf用の液晶保護フィルムです。液晶表面にガラス並みの9Hのハードコートを施すことで、衝撃や傷から保護します。
セット内容液晶保護フィルム×1枚、クリーナー×1枚、取扱説明書対応製品Zf寸法(mm)約138×97
ホースクランプステー SWAGE-LINEホースクランプステーSWAGE-LINE
3,598税込3,958
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
4日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)8.6接続ねじM5X0.8
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 未来工業座付水栓エルボ 左右上背面取付用未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 未来工業座付水栓エルボ 左右上背面取付用未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
ミニマル継手 ユニバーサルクロス PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルクロスPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)8.6接続ねじM5X0.8
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
座付水栓エルボ 左右上背面取付用(持ち出しタイプ) 未来工業座付水栓エルボ 左右上背面取付用(持ち出しタイプ)未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
取付方向を自在に変更できます。
形状エルボ
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
座付水栓エルボ 左右上背面取付用(持ち出しタイプ) 未来工業座付水栓エルボ 左右上背面取付用(持ち出しタイプ)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
形状エルボ
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K1~)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ロータリクランプシリンダ(MKB32-20L~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-20L~Z-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K2~)SMC
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKG20-30~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG20-30~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)30
門扉用調整金具D TOEX(LIXIL)門扉用調整金具DTOEX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
セット内容MMS(W)10、12/取付ねじ・W・裏板付/シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズMU-1、ステンシャイン
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG20 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG20SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ) 光興業ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)光興業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)。
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB63 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB63SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKG20-20~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG20-20~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKG25-20~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG25-20~)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)50
...