カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,105)
  • 農業機械(327)
  • 制御機器(71)
  • オフィス家具(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 切削工具(19)
  • 家電(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 測定用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 医療(12)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 住設機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-04f-2」の検索結果

関連キーワード
1,780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • ブッシング 4M×2F SK11

    ブッシング 4M×2F

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
  • (MF402)STUD (12×30) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (12×30)

    三菱ふそう
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (8×50) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (8×50)

    三菱ふそう
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (8×20) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (8×20)

    三菱ふそう
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)スタッド.Oポンプ 三菱ふそう

    (MF402)スタッド.Oポンプ

    三菱ふそう
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (10×28) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (10×28)

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (10×22) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (10×22)

    三菱ふそう
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (8×25) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (8×25)

    三菱ふそう
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (6×30) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (6×30)

    三菱ふそう
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (10×32) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (10×32)

    三菱ふそう
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (8×22) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (8×22)

    三菱ふそう
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • (MF402)STUD (6×32) 三菱ふそう

    (MF402)STUD (6×32)

    三菱ふそう
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F AMPHENOL

    Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト WILLIAMS

    3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト

    WILLIAMS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
  • 外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ

    外側保護プレート 自動溶接遮光面用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    849税込934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
    適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110販売区分業務用
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4F4X7T2W103M085AE TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4F4X7T2W103M085AE

    TDK
    899税込989
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85電圧450Vdc高さ(mm)0.85奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±20%静電容量10nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • ブッシング サンホープ

    ブッシング

    サンホープ(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    配管の径を小さくする継手。樹脂製。
  • 1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター WILLIAMS

    1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター

    WILLIAMS
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番758-0835材質特殊工具鋼全長(mm)49質量(g)163差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19
  • オイル シール (6F2) 93109-20M04 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (6F2) 93109-20M04

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター インダストリア WILLIAMS

    1/2ドライブ 1/2F×3/4M アダプター インダストリア

    WILLIAMS
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番758-0843材質特殊工具鋼全長(mm)49質量(g)154差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19
  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)

    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

    DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
    879税込967
    1箱(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • デフレクタ 2 BW3-F83M4-00 YAMAHA(ヤマハ)

    デフレクタ 2 BW3-F83M4-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • モール サイドカバー 2 4UF-F171M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    モール サイドカバー 2 4UF-F171M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4UF-F171M-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
  • KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A

    KYOCERA AVX
    77,980税込85,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)150
  • モール サイドカバー 2 4UF-F171M-50 YAMAHA(ヤマハ)

    モール サイドカバー 2 4UF-F171M-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4UF-F171M-50主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
  • モール サイド カバー 2 4CW-F171M-70 YAMAHA(ヤマハ)

    モール サイド カバー 2 4CW-F171M-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...