カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- 作業服(15)
- 切削工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- Genesee Scientific Corporation(1)
- HAKKO(白光)(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NSP(15)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクゴ(1)
- コミネ(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- テクロック(1)
- ホンダ(21)
- レイメイ藤井(1)
- 三菱ふそう(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 住商モンブラン(1)
- 岡崎精工(4)
- 片岡製作所(2)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-1143」の検索結果

帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)用途鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)14山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060切断対象鉄工・木工
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用
(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)175質量(kg)0.54回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
キューモール 木製モールディング
R・dot・S¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
ブライト-M11プロ カステラナイフ
片岡製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷プロの理想の切れ味と使い易さを追求した造り。刃部とハンドル部の(溶接による)一体化で、雑菌等の付着防止など、従来の木ハンドルの衛生面での問題を克服しました。(手研本刃付)両刃。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
ブライト-M11プロ カステラナイフ
片岡製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷プロの理想の切れ味と使い易さを追求し、高度な技術でつくり上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。刃物鋼では最高級のモリブデンバナジウム鋼を使用しています。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
ミニインラインガスフィルター
コクゴ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
深型フタ付バット KMシリーズ
片桐医科工業¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷仕様●内寸法(mm):270×210×55●フタ外寸法(mm):280×220×35●材厚(mm):0.6アズワン品番65-9614-14
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
温度調節器(デジタル調節計) E5AC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から70日以内出荷形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
ハンディ顕微鏡 ZOOM
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品ハンドストラップ仕様LEDライト付、UVライト付材質ABS、アクリル使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30連続点灯時間(時間)約9
こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mm
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合933-1、933-2、900M、900M-ESD、C1143、C1144、951-01型2C型



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖
NSP¥9,698税込¥10,6681着3日以内出荷車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン





縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖
NSP¥11,980税込¥13,1781着3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト
NSP¥7,498税込¥8,2481着3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)位置脇ファン





縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
NSP¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。安定した出力+軽さを追求材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置脇ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット
NSP¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン



パンツ メンズ
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いパンツ混率(%)ポリエステル85% 綿15%裾上げ未性別メンズ



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
NSP¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。安定した出力+軽さを追求材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置脇ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35





縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
NSP¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。安定した出力+軽さを追求材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約4時間ファンフラット連続動作時間強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間位置脇ファン風量(L/sec)強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35





縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット
NSP¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置脇ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット
NSP¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置脇ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40





縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット
NSP¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)充電時間約3.5時間ファンフラット連続動作時間TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間位置脇ファン風量(L/sec)TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット
NSP¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン





縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン





縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット
NSP¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン



縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット
NSP¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン