縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP

ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。
風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。

セット内容
NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間
8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)
107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
位置
脇ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76209038NA-1143/シルバー/S+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209047NA-1143/シルバー/M+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209056NA-1143/シルバー/L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209065NA-1143/シルバー/2L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209081NA-1143/シルバー/3L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209090NA-1143/シルバー/4L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209099NA-1143/シルバー/5L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209108NA-1143/杢グレー/S+NZ-SK20ウェア/杢グレー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209117NA-1143/杢グレー/M+NZ-SK20ウェア/杢グレー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209126NA-1143/杢グレー/L+NZ-SK20ウェア/杢グレー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209135NA-1143/杢グレー/2L+NZ-SK20ウェア/杢グレー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209151NA-1143/杢グレー/3L+NZ-SK20ウェア/杢グレー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209160NA-1143/杢グレー/4L+NZ-SK20ウェア/杢グレー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209169NA-1143/杢グレー/5L+NZ-SK20ウェア/杢グレー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209178NA-1143/ハンターグリーン/S+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209187NA-1143/ハンターグリーン/M+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209196NA-1143/ハンターグリーン/L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209205NA-1143/ハンターグリーン/2L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209221NA-1143/ハンターグリーン/3L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209230NA-1143/ハンターグリーン/4L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209239NA-1143/ハンターグリーン/5L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209248NA-1143/ブルー/S+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209257NA-1143/ブルー/M+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209266NA-1143/ブルー/L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209275NA-1143/ブルー/2L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209291NA-1143/ブルー/3L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209300NA-1143/ブルー/4L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209309NA-1143/ブルー/5L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209318NA-1143/レッド/S+NZ-SK20ウェア/レッド、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209327NA-1143/レッド/M+NZ-SK20ウェア/レッド、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209336NA-1143/レッド/L+NZ-SK20ウェア/レッド、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209345NA-1143/レッド/2L+NZ-SK20ウェア/レッド、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209361NA-1143/レッド/3L+NZ-SK20ウェア/レッド、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209370NA-1143/レッド/4L+NZ-SK20ウェア/レッド、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209379NA-1143/レッド/5L+NZ-SK20ウェア/レッド、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209388NA-1143/ネイビー/S+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209397NA-1143/ネイビー/M+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209406NA-1143/ネイビー/L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209415NA-1143/ネイビー/2L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209431NA-1143/ネイビー/3L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209440NA-1143/ネイビー/4L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76209449NA-1143/ネイビー/5L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする