曜日別特売

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

ファンが邪魔にならない脇ファンタイプで、涼しさと動きやすさを両立。
風を逃がさず、締め付けず、ズレにくい、快適さを追求したターンナップ裾。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76216580NA-1143/シルバー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216589NA-1143/シルバー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216598NA-1143/シルバー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216607NA-1143/シルバー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216616NA-1143/シルバー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216625NA-1143/シルバー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216641NA-1143/シルバー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216650NA-1143/杢グレー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216659NA-1143/杢グレー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216668NA-1143/杢グレー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216677NA-1143/杢グレー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216686NA-1143/杢グレー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216695NA-1143/杢グレー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216711NA-1143/杢グレー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216720NA-1143/ハンターグリーン/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216729NA-1143/ハンターグリーン/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216738NA-1143/ハンターグリーン/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216747NA-1143/ハンターグリーン/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216756NA-1143/ハンターグリーン/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216765NA-1143/ハンターグリーン/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216781NA-1143/ハンターグリーン/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216790NA-1143/ブルー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216799NA-1143/ブルー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216808NA-1143/ブルー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216817NA-1143/ブルー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216826NA-1143/ブルー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216835NA-1143/ブルー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216851NA-1143/ブルー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216860NA-1143/レッド/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/レッド、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216869NA-1143/レッド/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/レッド、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216878NA-1143/レッド/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/レッド、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216887NA-1143/レッド/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/レッド、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216896NA-1143/レッド/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/レッド、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216905NA-1143/レッド/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/レッド、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216921NA-1143/レッド/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/レッド、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216930NA-1143/ネイビー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216939NA-1143/ネイビー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216948NA-1143/ネイビー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216957NA-1143/ネイビー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216966NA-1143/ネイビー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216975NA-1143/ネイビー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216991NA-1143/ネイビー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする