カテゴリ

  • 農業機械(322)
  • 制御機器(55)
  • バイク部品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 医療(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-2001」の検索結果

関連キーワード
645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスター モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスターモノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして付属品六角レンチ(対辺5mm)適合M-2001材質PPタイプ自在キャスター径(Φmm)62.5
スチールパイプ 光スチールパイプ(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプモノタロウ(39件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
2,280税込2,508
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックスエアロフレックスチューブ背割れタイプエアロフレックス
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(40個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能材質(本体)強化PBT使用温度範囲(℃)-25~100適合電線(mm2)(最大)2保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)難燃性UL94V-0材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1耐電圧(V/min)AC2500
角形マルチコネクタ (KDM~) SMC角形マルチコネクタ (KDM~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
カミソリ SB2枚刃 1箱500本入 オリエンタル刷子カミソリ SB2枚刃 1箱500本入オリエンタル刷子
20,980税込23,078
1ケース(500本)
当日出荷
全長(mm)110商品番号ZKM2001、コード番号:6-2250-0501、7-2372-0601、8-2420-0501、9-2465-0401アズワン品番62-6297-37入数500本
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から33日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
インパクトエクステンションユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトエクステンションユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかな肌触りサージカルマスク Lustromedic(R) 50枚入 MMシリーズ 岩崎工業やわらかな肌触りサージカルマスク Lustromedic(R) 50枚入 MMシリーズ岩崎工業
1,998税込2,198
1箱(50枚)
翌々日出荷
口元側にナイロン不織布を使った、やわらかな肌触りです。耳ひもは、ソフトな伸びで耳が痛くなりにくいです。
HDMIケーブル [HDMI⇔miniHDMI] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔miniHDMI]ホーリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。ビデオカメラ・デジカメ等と大画面液晶テレビをHDMIで接続する場合に使用します。HDMIフルスペック対応!HDMI新規格対応。HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)。オーディオリターンチャンネル(ARC)。3D対応(1080pフルHD可)。4K x 2K解像度に対応。3重シールド。金メッキ端子。
形状HDMI⇔miniHDMIシルバーケーブル長(m)2アズワン品番64-6229-74
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用グーリング(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトエクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イムイボトムス 6 ティーグリーン 5L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 6 ティーグリーン 5Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
ティーグリーンサイズ5Lアズワン品番69-0360-14
イムイボトムス 6 ティーグリーン 4L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 6 ティーグリーン 4Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
ティーグリーンサイズ4Lアズワン品番69-0360-13
イムイボトムス 1 バニラ 5L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 1 バニラ 5Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
バニラサイズ5Lアズワン品番69-0359-99
イムイボトムス 4 アクアブルー M le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 4 アクアブルー Mle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
アクアブルーサイズMアズワン品番69-0360-02
イムイボトムス 4 アクアブルー L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 4 アクアブルー Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
アクアブルーサイズLアズワン品番69-0360-03
イムイボトムス 1 バニラ S le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 1 バニラ Sle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
バニラサイズSアズワン品番69-0359-93
イムイボトムス 1 バニラ LL le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 1 バニラ LLle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
バニラサイズLLアズワン品番69-0359-96
イムイボトムス 6 ティーグリーン M le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 6 ティーグリーン Mle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
ティーグリーンサイズMアズワン品番69-0360-09
イムイボトムス 4 アクアブルー S le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 4 アクアブルー Sle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
アクアブルーサイズSアズワン品番69-0360-01
イムイボトムス 4 アクアブルー 5L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 4 アクアブルー 5Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
アクアブルーサイズ5Lアズワン品番69-0360-07
イムイボトムス 4 アクアブルー 4L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 4 アクアブルー 4Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
アクアブルーサイズ4Lアズワン品番69-0360-06
イムイボトムス 1 バニラ M le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 1 バニラ Mle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
バニラサイズMアズワン品番69-0359-94
イムイボトムス 1 バニラ L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 1 バニラ Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
バニラサイズLアズワン品番69-0359-95
イムイボトムス 1 バニラ 4L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 1 バニラ 4Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
バニラサイズ4Lアズワン品番69-0359-98
イムイボトムス 6 ティーグリーン S le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 6 ティーグリーン Sle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
ティーグリーンサイズSアズワン品番69-0360-08
イムイボトムス 6 ティーグリーン LL le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 6 ティーグリーン LLle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
ティーグリーンサイズLLアズワン品番69-0360-11
イムイボトムス 6 ティーグリーン L le coq sportif (ルコックスポルティフ)イムイボトムス 6 ティーグリーン Lle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,898税込8,688
1枚
3日以内出荷
ティーグリーンサイズLアズワン品番69-0360-10
圧縮空気品質モニター AIR-MO 前田シェルサービス圧縮空気品質モニター AIR-MO前田シェルサービス
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)0.1長さ(m)1厚さ公差(mm)±0.01
...