カテゴリ
- 農業機械(322)
- 制御機器(52)
- 医療(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車補修部品(14)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 作業服(10)
- 測定用品(9)
- 切削工具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 作業工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 溶接用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 電気材料(5)
- バイク部品(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(321)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(25)
- SMC(16)
- マルヤス電業(10)
- CAMDENBOSS(10)
- NAKATAKI(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ランテル・メディエール(9)
- omron(オムロン)(7)
- 日本オイルポンプ(7)
- ダイヘン(5)
- KSフィルター(5)
- SAMTEC(5)
- THK(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ビックス(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m-2001」の検索結果

リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ用キャスター
(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして付属品六角レンチ(対辺5mm)適合M-2001材質PPタイプ自在キャスター径(Φmm)62.5販売区分業務用
リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ
(40件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5販売区分業務用
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
カミソリ SB2枚刃 1箱500本入
オリエンタル刷子¥22,980税込¥25,2781ケース(500本)当日出荷全長(mm)110商品番号ZKM2001、コード番号:6-2250-0501、7-2372-0601、8-2420-0501、9-2465-0401アズワン品番62-6297-37入数500本
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
プレースマット トープ
M.STYLE(エム・スタイル)¥859税込¥9451個欠品中PLACEMAT COLLECTION(プレースマットコレクション) 高級でシックなカラーのランチョンマット。 コーディネイトの幅が広がるシンプルデザインです。材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80色グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)432×300TKG品番9-2019-1001
セッティングメジャー 負目盛
はくでん¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
セッティングメジャー 正目盛
はくでん¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
やわらかな肌触りサージカルマスク Lustromedic(R) 50枚入 MMシリーズ
Lustromedic(ラストロメディック)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)翌々日出荷口元側にナイロン不織布を使った、やわらかな肌触りです。耳ひもは、ソフトな伸びで耳が痛くなりにくいです。
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用
グーリング(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
圧縮空気品質モニター AIR-MO
前田シェルサービス¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
...