「m-2018c」の検索結果
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
チューブ内径(Φmm)20
種別部品
オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力μV/(W/m2)
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥359,800
税込¥395,780
11日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力4~20mA
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続してライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。iPhone 14,iPhone 14 Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max、iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11、iPhoneXS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8 Plus、iPhone8や、一部のiPad Proモデル、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、iPad(第8世代),iPad(第7世代)などの高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacのUSB-CポートまたはThunderbolt3・Thunderbolt4ポートにつないで同期と充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。Apple社 MFi認証取得品です。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。充電中の電力(ワット数)がわかる、充電モニタ-ライトニングコネクタのカバー表面には充電中の電力(ワット数)を表示するLEDが付いています。急速充電(PD充電)モードかどうか一目でわかります。最大で36Wまでの充電に対応。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
仕様●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ形状(MD):(ライトニングコネクタ)【サイズ】W10×D31×H5.8mm/(Type-C)【サイズ】W10×D20×H5.8mm
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1(コネクタを含む先端から先端まで)
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBType-Cコネクタ オス
対応機種(端末機器)iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus、,iPhone 14、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、iPad Air(第3世代)、 iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代),iPod touch(第6世代),iPod touch(第5世代),iPod nano(第7世代)、AirPods Max,AirPods Pro,AirPods with Wireless Charging Case(第2世代),AirPods with Charging Case(第2世代),AirPods(第1世代),Wireless Charging Case for AirPods、他ライトニング端子を持つ iOS機器※18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと本製品を使うと、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能が利用できます。※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。(パソコン)MacシリーズMacBook Air(M2、2022),MacBook Air(M1, 2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2018 - 2019)、MacBook Pro(13インチ、M2、2022),MacBook Pro(13インチ、M1、2020)、MacBook Pro(13インチ、2020)、MacBook Pro(13インチ、2016 - 2019)、MacBook Pro(14インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ、2019)、MacBook Pro(15インチ、2016 - 2019)、MacBook(Retinaディスプレイ、12インチ、Early 2015 - 2017)、iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(Retina 4K 21.5インチ 2019以降)、iMac(Retina 5K、27インチ、2019-2020)、iMac(Retina 4Kディスプレイ 21.5インチ、2017)、iMac(Retina 5Kディスプレイ、27インチ、2017)、iMac Pro(2017)、Mac Pro(2019)、Mac Studio(2022)、Mac mini(M1、2020)、Mac mini(2018 )iPadシリーズ(Type-Cコネクタを持つ機種)iPad mini(第6世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第5世代), iPad Pro(12.9インチ)(第4世代), iPad Pro(12.9インチ)(第3世代), iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(11インチ)(第2世代)、iPad Pro(11インチ)(第1世代)、iPad Air(第5世代),iPad Air(第4世代)、USB Type-Cポートを持つ各社パソコン※パソコンのUSB Type-Cポートから、接続機器へのPD充電を行う機能がない機種では、iOS機器に接続しても充電できません。(ACアダプタ)Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)Apple USB-C電源アダプタと互換性のある各社USB ACアダプタ※参考 APPLEホームページよりLightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したMacにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送用・充電用
5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 3.1/3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PD。ケーブル不要の直差し接続:USB-Cコネクタをアダプタ本体からスライドスイッチで引き出し、MacBookに密着接続。1ポートのみを使い、残りのポートは他の周辺機器のために残しておけるデザイン。MacBook Pro 2018 & 2019、MacBook Air 2020(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション。幅広い互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応。Thunderbolt 3およびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種で使用可能
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
長さ(mm)35
幅(mm)113
高さ(mm)10
質量(g)78
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
外エンボス加工で、すべりを防止します。食品衛生法適合
用途食品加工・清掃・介護に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
"レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)
付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース
質量(kg)0.96(電池込)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178
線幅(mm)1.5/5m
対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用)
連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)
モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動方式
到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時):
指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m
防塵防水性能IP54相当
警告傾斜:補正範囲外時ブザー音
光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー
電池残量表示電源ランプ点滅
パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%
光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
"レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)
セット内容LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース
質量(kg)0.96(電池込)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×H178
線幅(mm)1.5/5m
対応受光器(付属の受光器LBP-PRG使用)
連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)
モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動方式
到達距離(m)屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時)
指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m
防塵防水性能IP54相当
警告傾斜:補正範囲外時ブザー音
光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー
電池残量表示電源ランプ点滅
パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%
光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ハウジング クランプ 適合製品:LC シリーズ コネクタ 製品群:LC シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:7A 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-25ーC 動作電圧:250V
アズワン品番65-1393-22
1個
¥40
税込¥44
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 抵抗:50mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 リード間隔:1.27mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤサイズAWG:28AWG
アズワン品番65-1393-96
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-64
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:14 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-81
1個
¥849
税込¥934
欠品中
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1422-70
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様ポジション数:5 コネクタ タイプ:コンボレイアウト D Sub コネクタ シェルサイズ:DB-5W5 製品群:D Sub-M シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub-M シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:DIN 41652 part 1 MIL-C 24308 ボディメッキ:スズ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:5A D Sub シェルサイズ:DB 可燃性評価:UL94V-0 インサート アレンジメント:5W5 材質:スチール コンタクト数:5 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:55ーC 動作電圧:750V
アズワン品番65-1609-98
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:UL コンタクト 終端:表面実装 垂直 定格電流:3A 絶縁抵抗:5000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1419-64
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:UL コンタクト 終端:表面実装 垂直 定格電流:3A 絶縁抵抗:5000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1419-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000V
アズワン品番65-1398-81
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:UL 色:ホワイト 定格電流:9A 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ナイロン UL94V-0 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 動作電圧:250V
アズワン品番65-1418-93
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
規格5X5X30リヨウカク
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.73MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoSSA-Z600VT-1 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.26、SSA-Z600VT 給水ポンプ2部品_No.25、CGM-610NR 給水ポンプ部品_No.27、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.26、SSA-Z601VT 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.26、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.26、GSLF204-M ソウコウソウチ ~2018年6月部品 ヘイコウキー_No.20、SSA-Z600T 給水ポンプ2部品_No.25、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V600C-1 給水ポンプ(2)部品_No.27、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.27、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.26、GKSL3315 ソウコウソウチ部品_No.19、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.27、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.28など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
規格R1/4
部品名称エルボ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.11MB)
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.43、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.23、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.23、SSA-E540DX オプション-2(巻車40m)部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.23、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.4、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.55、SSA-V602C 動力噴霧機-2部品_No.3、SSA-E500DX-120 オプション-2(巻車40m)部品_No.11、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.35、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.33、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.4など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷