タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/ツートンJAPANNEXT8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。※タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。約800gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●表示色:26.2万 sRGB 66%●ピッチ:約0.179mm●走査周波数(垂直):60Hz●輝度:250cd/m2●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:USB-C×2、miniHDMI×1●ケーブル:USB-Cケーブル(1m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1m)、USB-A to USB-Cケーブル(1m)●アダプタ:あり「5V/2A」●USB:なし●スピーカー:あり 「1W×2」●本体サイズ(H×W×D):高223mm×幅357mm×奥行12mm●本体重量:0.8kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz 5V/2A●応答速度:20ms●RoHS指令:対応●最大消費電力:10W●標準消費電力:最大10W 通常5W スタンバイ1W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比800:1解像度1920×1080色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)アスペクト比16:9入出力端子miniHDMI(1.4)、USB-C(3.1)×2、イヤホンジャックモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS(AAS)