カテゴリ
- 農業機械(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車純正部品(18)
- メカニカル部品(16)
- バイク純正部品(12)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(8)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(56)
- SMC(17)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ホンダ(11)
- 三ツ星ベルト(9)
- CKD(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- タイゴン(5)
- カブト工業(4)
- 水本機械製作所(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ミヤコ(3)
- ニッサン(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 協育歯車(2)
- 象印チェンブロック(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-44b」の検索結果

ラックマウントブラケット Mシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥729税込¥8021組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
チェア メッシュタイプ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷背面がメッシュで通気性抜群。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。仕様個口数:1個口付属品六角レンチ幅(mm)背もたれ:約400高さ(mm)背もたれ:約420使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛なし最大奥行(mm)約580形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約445、最大:約565材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430総耐荷重(kg)約80材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム脚幅(mm)約540六角レンチ(mm)5組立人数1
丸型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
M型引出しユニット透明引出し
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台当日出荷色透明高さ(mm)609奥行(mm)307間口(mm)592最大積載量(kg)160荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥369~税込¥406~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付4段タイプ
TRUSCO¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。仕様完成品付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付色透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592段数4材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
角型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
フェンスAB フリーポールタイプ コーナー継手セットF
TOEX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷から11日以内出荷フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。寸法高さ:共通
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から56日以内出荷タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥179税込¥1971枚7日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥599税込¥6591個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
日産NISMO オープンカラーシャツ
NISMO¥12,900税込¥14,1901枚6日以内出荷吸水速乾・冷却・ストレッチ性と多機能素材を使用した開襟シャツです。背中には大胆にNISMOロゴを刺繍しました。種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾・冷却・ストレッチ性袖丈半袖
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥789~税込¥868~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥679~税込¥747~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横
PISCO(ピスコ)¥729税込¥8021個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から3日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
メンズ開襟七分袖シャツ FB5044M
ボンマックス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷から5日以内出荷仕様左胸アウトポケット種別七分袖シャツ混率(%)ポリエステル80、綿20機能形態安定、防汚生地ブロード性別男性用
超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)
セイコー(SEIKO)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙色ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop
アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12