ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色黒
1個(55g)
¥859
税込¥945
当日出荷
山羊毛は柔らかく毛足が長いのが特徴。
靴クリームを塗ってブラッシング後乾拭きし、最後の仕上げに最適です。
デリケートな革やエナメル革に使用できます。
鏡面仕上げの靴にも使用できます。
仕様●サイズ(mm):170×50×20●毛丈(mm):20●仕様:仕上げ用●材質:毛:山羊毛台座:木(ブナ)
アズワン品番65-2248-63
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
毛足の長い上質な馬毛を100%使用。
毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。
革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。
柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。
小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
材質(毛)馬毛
靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
各種天然ワックスを配合し、独自の製法で仕上げた高級油性靴クリームです。
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ツヤ革専用油性靴クリームです。
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。
毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20
材質(毛)馬毛
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
アズワン品番64-6315-44
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
¥699
税込¥769
当日出荷
手に持ちやすいサイズのホースヘアブラシです。靴磨きの仕上げやホコリ落としに最適です。
材質馬毛100%
寸法(mm)35×125×35
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高い安全性を誇る環境洗剤です。
用途食べこぼし(コーヒー、ワイン、醤油など)、泥よごれ
液性弱アルカリ性
トラスコ品番762-9281
容量(mL)236
質量(g)270
主成分二酸化炭素、ドライパウダー
容器形状スプレー式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗るだけでツヤが出るお手入れ簡単な液体靴クリームです。
液性乳化性
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手20
長さ(m)2000
材質ポリエステル100%
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181
アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
関連キーワード